Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SLRD201, Δύναμη 4200 lbs, Διπλής δράσης, Δεξιά στροφή, Κάτω φλάντζα | AF8KTE 26VZ44

ENERPAC Σφιγκτήρας ταλάντευσης SLRD201, δύναμη 4200 lbs, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, κάτω φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KTE Μοντέλο: SLRD201Cross Ref: 26VZ44

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€1,721.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας σφιγκτήρα
Δύναμη σύσφιξης4200 lbs.
Εγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξης0.55 "
Σφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου1.1 τ.μ.
Αποσφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.35 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής ενέργειας
Διάσταση A6.89 "
Διάσταση C4.54 "
Διάσταση C15.7 "
Διάσταση D2.51 "
Διάσταση Δ13.35 "
Διάσταση Δ22.76 "
Διάσταση F1.26 "
Διάσταση GΣΑΕ # 4
Διάσταση Η0.49 "
Διάσταση Κ1.19 "
Διάσταση Μ0.91 "
Διάσταση Ν1.35 "
Διάσταση P2.18 "
Διάσταση Q1/2 "-13 UNC
Διάσταση R1.02 "
Διαστάσεις1.145 "
Διάσταση Τ2.77 "
Διάσταση U2.17 "
Διάσταση V0.33 "
Διάσταση Χ1.382 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή λαδιού140 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας500 psi
Τοποθέτηση μεγέθους νήματος1 / 3 "-24
Τύπος νήματος τοποθέτησηςΤραχύς
Τοποθέτηση ΤύποςΚάτω φλάντζα
Αριθμός μπουλονιών4
Στερεωμένη χωρητικότητα λαδιού1.22 cu. σε.
Χωρητικότητα λαδιού2.6 cu. σε.
ΠεριστροφήΔεξί
Κτύπημα1.16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.015
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8412210075

Λεπτομέρειες:

    • Αποτελεσματική περιοχή χωρίς σφίξιμο (2.35 τετραγωνικά in.)
    • Γωνία Swing (90 μοίρες)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Σφιγκτήρας ταλάντευσης SLRD201, δύναμη 4200 lbs, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, κάτω φλάντζα
€1,721.70 /μονάδα