DAYTON Plug In Relays, 10A @ 28V DC Rating Contact, DPDT


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Οκτάεδρος , Βολτ πηνίου: 48 VDC , Αξιολόγηση ενισχυτή επαφής (αντιστική): 16 , Φόρμα Επικοινωνίας: DPDT , Υλικό επικοινωνίας: Ασημένιο κράμα , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 10Α @ 277VAC / 30VDC , Hz: 50/60 , Τοποθέτηση: Υποδοχή Octal Plug In , Καρφίτσες: 8
ΣτυλΜοντέλοΒαθμολογία Coil VAΠιέστε για δοκιμήΡευματοδότηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5ΥΡ75
1.2Οχι5X852€26.76
B
1ΕΓΥ7
3κλειδώνει5X852, 1EGP3, 1EGP5€75.59

Plug In Relays, 10A @ 28V DC Rating Contact, DPDT

Τα ρελέ γενικής χρήσης Dayton 48V DC έχουν σχεδιαστεί για την απομόνωση κυκλωμάτων χαμηλής τάσης από κυκλώματα υψηλής τάσης ή τον έλεγχο πολλαπλών κυκλωμάτων χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο σήμα. Αυτά τα plug-in ρελέ διαθέτουν επαφές από κράμα αργύρου με εξαιρετική θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Επιπλέον διαθέτουν φόρμα επαφής DPDT (διπλό πόλο διπλής ρίψης), επιτρέποντας έτσι στις μονάδες να ελέγχουν δύο κυκλώματα ταυτόχρονα. Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν επίσης μια ένδειξη σημαίας και LED για την παρακολούθηση της χειροκίνητης ή τροφοδοτούμενης κατάστασης και της κατάστασης λειτουργίας, αντίστοιχα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ρελέ, που διατίθενται σε βαθμολογίες ισχύος 1.2 και 3 Watt.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;