A Υλικό μπάλας: Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Τύπος σώματος: Στη γραμμή , Τύπος σύνδεσης: Τύπος , Τύπος λαβής: Μοχλός , Αναγνωριστικό σωλήνα: 1" , Μέγιστη. Πίεση: CWP 300 psi , Μέγιστη. Πίεση ατμού: WSP 15 psi , Λιμάνι: Πλήρης , Υλικό σφραγίδας: Μπούνα- Ν , Υλικό καθίσματος: Rptfe , Υλικό στελέχους: Ορείχαλκος , Τύπος στελέχους: Απόδειξη έκρηξης , Θερμ. Εύρος: 0 έως 250 βαθμούς. φά , Δομή βαλβίδας: 2 κομμάτια
Σειρά 77W Powerpress Bronze Full Port Valves
Οι χάλκινες βαλβίδες πλήρους θυρίδας της σειράς APOLLOXPRESS 77W χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, πετροχημικών και μεταποιητικών βιομηχανιών όπου ο αξιόπιστος και ισχυρός έλεγχος ροής είναι απαραίτητος. Αυτές οι βαλβίδες έχουν σχεδιαστεί για συστήματα υψηλής πίεσης και έχουν σχεδιασμό πλήρους θύρας για απεριόριστη ροή, ελαχιστοποιώντας την πτώση πίεσης και εξασφαλίζοντας αποτελεσματική απόδοση. Διαθέτουν κατασκευή από μπρούτζο που αυξάνει την αντοχή και την αντοχή στη διάβρωση. Διαθέτουν εργονομική λαβή μοχλού για αβίαστη λειτουργία και γρήγορες αλλαγές στον ρυθμό ροής. Με στεγανοποιήσεις Buna-N και έδρες PTFE, αυτές οι βαλβίδες προσφέρουν αυξημένη στεγανότητα και μειωμένη τριβή για ομαλή λειτουργία.