VESTIL Κινητές σκάλες Tip-N-Roll σειράς LAD-TRN, Γόνατο λαβής


Φίλτρα
Πλάτος βάσης: 29.5 " , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Τύπος Caster: Άκαμπτος , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Χρώμα: Μπλε , Απόσταση μεταξύ βημάτων: 10 " , Ύψος απόστασης από το έδαφος: 5 1 / 2 " , Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα: Ναι , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 2 , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Φόρτωση ελατηρίου: Οχι , Βάθος βήματος: 7" , Πλάτος βήματος: 24 " , Βάθος κορυφαίου βήματος: 14 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΓωνία βήματοςΤύπος βήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LAD-TRN-60-2-G
30.13 "50 "50 "258 °Στήριγμα λαβής€1,244.23
B
LAD-TRN-50-2-G
30.94 "50 "50 "250 °Στήριγμα λαβής€1,310.04
C
LAD-TRN-60-3-G
35.81 "60 "60 "358 °Στήριγμα λαβής€1,355.74
D
LAD-TRN-50-3-G
38.5 "60 "60 "350 °Στήριγμα λαβής€1,377.39
E
LAD-TRN-60-4-G
42.06 "70 "70 "458 °Στήριγμα λαβής€1,424.53
F
LAD-TRN-50-4-G
47 "70 "70 "450 °Διάτρητο€1,471.74
G
LAD-TRN-60-5-G
48.19 "80 "80 "558 °Στήριγμα λαβής€1,742.35
H
LAD-TRN-60-6-G
54.31 "90 "90 "658 °Στήριγμα λαβής€1,831.22
I
LAD-TRN-50-5-G
55.5 "80 "80 "550 °Στήριγμα λαβής€1,739.54
J
LAD-TRN-50-6-G
63.38 "90 "90 "650 °Στήριγμα λαβής€1,843.99

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;