VESTIL LAD-TRN-60-2-G Tip-n-roll Ladder, Grip Struct, 2-Step, Γωνία 58 μοιρών | AG7VGU

VESTIL LAD-TRN-60-2-G Tip-n-roll Ladder, Grip Struct, 2-Step, 58 Degree Ladder

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VGU Μοντέλο: LAD-TRN-60-2-G

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,244.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης30.13 "
Πλάτος βάσης29.5 "
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος απόστασης από το έδαφος5 1 / 2 "
Ύψος χειρολισθήρας50 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος50 "
Μήκος30.187 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων2
Πίσω Caster Dia.4"
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Τύπος βήματοςΣτήριγμα λαβής
Πλάτος βήματος24 "
Βάθος κορυφής βημάτων14 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων20 "
Τύπος τροχούΆκαμπτο Poly-on-Poly
Ζάντες(2) 4 x 2 ίντσες.
Πλάτος29.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)76.68
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΓωνία βήματοςΤύπος βήματοςΤιμή
VESTIL LAD-TRN-50-2-G Tip-n-roll Ladder, Grip Struct, 2-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VGG LAD-TRN-50-2-G30.94 "50 "50 "250 μοίρεςΣτήριγμα λαβής€1,310.04
VESTIL LAD-TRN-50-3-G Tip-n-roll Ladder, Grip Struct, 3-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VGJ LAD-TRN-50-3-G38.5 "60 "60 "350 μοίρεςΣτήριγμα λαβής€1,377.39
VESTIL LAD-TRN-50-4-G Tip-n-roll Ladder, Grip Struct, 4-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VGL LAD-TRN-50-4-G47 "70 "70 "450 μοίρεςΔιάτρητο€1,471.74
VESTIL LAD-TRN-50-5-G Tip-n-roll Ladder, Grip Struct, 5-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VGN LAD-TRN-50-5-G55.5 "80 "80 "550 μοίρεςΣτήριγμα λαβής€1,739.54
VESTIL LAD-TRN-50-6-G Tip-n-roll Ladder, Grip Struct, 6-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VGQ LAD-TRN-50-6-G63.38 "90 "90 "650 μοίρεςΣτήριγμα λαβής€1,843.99
VESTIL LAD-TRN-60-3-G Tip-n-roll Ladder, Grip Struct, 3-Step, γωνία 58 μοιρών | AG7VGX LAD-TRN-60-3-G35.81 "60 "60 "358 μοίρεςΣτήριγμα λαβής€1,355.74
VESTIL LAD-TRN-60-4-G Tip-n-roll Ladder, Grip Struct, 4-Step, γωνία 58 μοιρών | AG7VHA LAD-TRN-60-4-G42.06 "70 "70 "458 μοίρεςΣτήριγμα λαβής€1,424.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-TRN-60-2-G Tip-n-roll Ladder, Grip Struct, 2-Step, 58 Degree Ladder
€1,244.23 /μονάδα