Υδραυλικός σωλήνας υψηλής πίεσης Assy.

Φίλτρα

ENERPAC -

Υδραυλικοί σωλήνες σειράς HT

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHT1510HR€2,351.33
AHT2003HR€1,361.47
AHT1503HR€1,048.28
BHT1503€556.60
BHT1510€986.62
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος End One CouplerΜήκοςΙκανότητα λαδιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHC7250C---€1,843.42
AH7230---€1,309.54
AHC7206C---€455.99
AHB7206QB---€436.51
AHA7210---€550.10
AΗΑ7206Β---€475.46
AHA7206---€397.57
AH7306---€527.39
AHC7310---€879.52
AHC7306---€585.80
AHC7220---€1,023.94
AHC7210---€530.63
AHC7203B---€425.15
AH7350---€1,848.29
AH7330---€1,711.98
AH7310---€816.23
AH7250---€1,711.98
AHB7206---€395.95
AHC7203---€327.79
AHC7210B---€624.75
AH7320---€1,072.62
AHC7206Q1 / 4 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€326.73
AH72063 / 8 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€340.11
AH72203 / 8 "20 πόδια.11.78 cu. σε.€931.47
AH72103 / 8 "10 πόδια.5.89 cu. σε.€491.06
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος End One CouplerΜέγεθος End Two CouplerΜέσα Dia.ΜήκοςΙκανότητα λαδιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHC9250CR-----€1,544.84
AHC9308-----€595.54
AHC9203B-----€357.00
AHB9206QB-----€342.40
AHA9210-----€425.15
AH9320-----€830.84
AHC9320---20 πόδια.-€807.24
AHC9250C--0.25 "50 πόδια.29.46 cu. σε.€1,432.36
AHC9220C-----€777.29
AHC9220-----€731.85
AHC9210B-----€488.44
AHA9202-----€230.43
AH9308-----€551.73
AH9250-----€1,327.39
AH9210-----€335.90
AH9210S-----€350.51
AHC9210-----€397.57
AH9206-----€228.80
AHC9206C-----€358.62
AHB9206-----€298.58
AΗΑ9210Β-----€486.82
AHA9203-----€274.24
AH9330-----€1,343.62
AH9206S1 / 4 "3 / 8 "0.25 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€265.39
AHB9206Q1 / 4 "-0.25 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€275.53
WHEELER-REX -

Διάταξη σωλήνα υδραυλικού αριθ. 6500

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
700821AC7LJW€354.64
ENERPAC -

Εύκαμπτος σωλήνας, 3m με QD Coupling And Dust Cap, 2000 Bar

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HT15900HRSCM9KEG€44,936.56
BURNDY -

Μη αγώγιμος σωλήνας 25 πόδια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PT2990125AB6XMN-
RFQ

Υδραυλικός σωλήνας υψηλής πίεσης Assy.

Τα συγκροτήματα υδραυλικών σωλήνων έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά υγρών σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης. Είναι εξοπλισμένα με εξαρτήματα και στα δύο άκρα για τη σύνδεση του σωλήνα με τον εξοπλισμό και είναι ιδανικά για τη μεταφορά υγρών με βάση το πετρέλαιο και το νερό. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υδραυλικών συγκροτημάτων σωλήνων από το Burndy, Eaton, Enerpac, Parker και Wheeler-Rex. Αυτά τα συγκροτήματα σωλήνων διαθέτουν ελαστική ή θερμοπλαστική κατασκευή για ευελιξία και είναι ενισχυμένα με χαλύβδινες πλεξούδες και κάλυμμα πολυουρεθάνης για ανθεκτικότητα. Μπορούν να αντέξουν πίεση έως 10000 PSI και διατίθενται σε διαμέτρους εύκαμπτου σωλήνα 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 & 1 ίντσας Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;