Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 77W10601A Ball Valve, Inline, 2 Piece, 1 1/4 Inch Sipe Pipe, Brass | CH6MRL 55ET29

APOLLO VALVES 77W10601A σφαιρική βαλβίδα, εν σειρά, 2 τεμάχια, μέγεθος σωλήνα 1 1/4 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6MRL Μοντέλο: 77W10601AΣταυρός: 55ET29
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
€194.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Τύπος λαβήςΜοχλός
Αναγνωριστικό σωλήνα1"
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 15 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςΜπούνα- Ν
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 έως 250 βαθμούς. φά
Tube Size1.25 "
Δομή βαλβίδων2 κομμάτια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2082
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
APOLLO VALVES 77W10301A Ball Valve, Brass, Inline, 2-Pece, 1/2 Inch Sipe Pipe, Press | CH6MRH 55ET26 77W10301Α1 / 2 "1 / 2 "€57.66
APOLLO VALVES 77W10401A Ball Valve, Brass, Inline, 2-Pece, 3/4 Inch Sipe Pipe, Press | CH6MRJ 55ET27 77W10401Α3 / 4 "3 / 4 "€73.38
APOLLO VALVES 77W10501A Ball Valve, Brass, Inline, 2-Pece, 1 Inch Sipe size, Press | CH6MRK 55ET28 77W10501Α1"1"€102.86
APOLLO VALVES 77W10701A Ball Valve, Brass, Inline, 2-Pece, 1 1/2 Inch Μέγεθος σωλήνα | CH6MRM 55ET30 77W10701Α1 1 / 2 "1 1 / 2 "€229.88
APOLLO VALVES 77W10801A Ball Valve, Brass, Inline, 2-Pece, 2 Inch Sipe size, Press | CH6MRN 55ET31 77W10801Α2"2"€398.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 77W10601A σφαιρική βαλβίδα, εν σειρά, 2 τεμάχια, μέγεθος σωλήνα 1 1/4 ίντσας, ορείχαλκος
€194.51 /μονάδα