A Ρουλεμάν: Βελόνα καθ 'όλη τη διάρκεια με σφαίρες ώθησης σε θήκη, μπάλα στον κινητήρα , Βούρτσες: Εξωτερικά αντικαταστάσιμο , περίβλημα: ΔΕΔ , Θήκη ταχυτήτων: Die Cast αλουμίνιο , Υλικό εργαλείων: Σκληρυμένος χάλυβας , Τύπος γραναζιού: Helical και Spur , Υλικό στέγασης: Die Cast αλουμίνιο , Εισαγωγή HP: 1/4 , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 12.125 " , Λίπανση: Μόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Τύπος κινητήρα: DC , Τοποθέτηση: Όλη η θέση , Συνολικό μήκος: 13.625 " , Ανταλλακτικές βούρτσες: 6ΥΗΖ0 , Έξοδος αναστρέψιμου άξονα: Οχι , Περιστροφή: Αναστρεπτός , Σφραγίδες: Τύπος χείλους με ελατήριο στον άξονα εισόδου και εξόδου , Προσανατολισμός άξονα: Παράλληλο , Θερμική προστασία: Κανένας , Τάση: 90 VDC