DAYTON 2H577 Dc Gearmotor 62 rpm 90v Tenv | AB9ZUC

DAYTON 2H577 Dc Κινητήρας 62 Rpm 90v Tenv

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZUC Μοντέλο: 2H577

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€776.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΒελόνα καθ 'όλη τη διάρκεια με σφαίρες ώθησης σε θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
Πλήρες φορτίο2.51
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης29:1
Τύπος εργαλείουHelical και Spur
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/4
Μήκος λιγότερο άξονας12.125 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή235 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας62
Συνολικό μήκος13.625 "
Υπερφόρτωση φορτίου235 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΖ0
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 51 έως 75
ΣφραγίδεςΤύπος χείλους με ελατήριο στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΥπερφόρτωση φορτίουΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 2H571 Dc Gearmotor 350 rpm 90v Tenv | ΑΒ9ΖΤΖ 2H5712.515:140 ίντσες-lb.350170 λίβρεςαπό 251 έως 500€847.69
DAYTON 2H573 Dc Gearmotor 165 rpm 90v Tenv | AB9ZUA 2H5732.5111:190 ίντσες-lb.165200 λίβρεςαπό 151 έως 200€728.08
DAYTON 2H575 Dc Gearmotor 90 rpm 90v Tenv | AB9ZUB 2H5752.5119:1160 ίντσες-lb.90200 λίβρεςαπό 76 έως 100€730.60
DAYTON 2H579 Dc Gearmotor 42 rpm 90v Tenv | AB9ZUD 2H5792.3043:1280 ίντσες-lb.42215 λίβρεςαπό 31 έως 50€863.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2H577 Dc Κινητήρας 62 Rpm 90v Tenv
€776.44 /μονάδα