A Υλικό σώματος: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 2.5 " , Τύπος μαξιλαριού: Κανένας , Τύπος κυλίνδρου: Кόμπακτ , Υλικό τελικού καπακιού: Διαυγές κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Πίεση: 200 psi , Όρος: Βιδωτές οπές και στα δύο άκρα , Υλικό εμβόλου: Κράμμα αλουμινίου , Υλικό ράβδου εμβόλου: 303 από ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγεθος θύρας: 1 / 4 "NPT , Ροντ Ντία.: 3 / 4 " , Μήκος νήματος ράβδου: 0.7 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 1/2 "-20 UNF , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F , Υλικό ράβδου δεσίματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σωλήνα: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι