Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3ATJ1 Air Cylinder Double Acting 1.44 Inch Μήκος | AC8JNE

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 3ATJ1 διπλής δράσης μήκους 1.44 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JNE Μοντέλο: 3ATJ1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€197.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουКόμπακτ
Υλικό τελικού καπακιούΔιαυγές κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒιδωτές οπές και στα δύο άκρα
Συνολικό μήκος1.44 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλου303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.3 / 4 "
Μήκος νήματος ράβδου0.7 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1/2 "-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σωλήνων304 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.59
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 3ATJ3 Air Cylinder Double Acting 1.94 ίντσα Μήκος | AC8JNF 3ATJ31.94 "3 / 4 "€204.89
SPEEDAIRE 3ATJ5 Air Cylinder Double Acting 3.19 Inch Μήκος | AC8JNG 3ATJ53.19 "2"€225.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 3ATJ1 διπλής δράσης μήκους 1.44 ιντσών
€197.28 /μονάδα