Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURD201, Δύναμη 4200 lbs, Διπλής δράσης, Δεξιά στροφή, Άνω φλάντζα | AF8KTH 26VZ47

ENERPAC Σφιγκτήρας περιστροφής SURD201, Δύναμη 4200 lbs, Διπλής δράσης, Δεξιά στροφή, Άνω φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KTH Μοντέλο: SURD201Cross Ref: 26VZ47
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
€1,693.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας σφιγκτήρα
Δύναμη σύσφιξης4200 lbs.
Εγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξης0.55 "
Σφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου1.1 τ.μ.
Αποσφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.35 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής ενέργειας
Διάσταση A6.57 "
Διάσταση Β3.47 "
Διάσταση C1.12 "
Διάσταση C12.28 "
Διάσταση D2.46 "
Διάσταση Δ13.35 "
Διάσταση Δ22.76 "
Διάσταση F1.26 "
Διάσταση GΣΑΕ # 4
Διάσταση Η0.51 "
Διάσταση Κ1.19 "
Διάσταση Ν1.35 "
Διάσταση P2.18 "
Διάσταση Q1/2 "-13 UNC
Διάσταση R1.02 "
Διαστάσεις1.145 "
Διάσταση Τ2.77 "
Διάσταση U2.17 "
Διάσταση V0.335 "
Διάσταση W3.11 "
Διάσταση Χ1.382 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή λαδιού140 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας500 psi
Τοποθέτηση μεγέθους νήματος1 / 3 "-24
Τύπος νήματος τοποθέτησηςΤραχύς
Τοποθέτηση ΤύποςΆνω φλάντζα
Αριθμός μπουλονιών4
Στερεωμένη χωρητικότητα λαδιού1.22 cu. σε.
Χωρητικότητα λαδιού2.6 cu. σε.
ΠεριστροφήΔεξί
Κτύπημα1.16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.015
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8412210075

Λεπτομέρειες:

    • Αποτελεσματική περιοχή χωρίς σφίξιμο (2.35 τετραγωνικά in.)
    • Γωνία Swing (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση CΔύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση C1Διάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΤιμή
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURS21, Δύναμη 475 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,189.48
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURS51, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€944.15
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURS121, δύναμη 2400 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,345.51
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SULS21, Δύναμη 475 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,052.51
ENERPAC SULS51 Swing Clamp, 1100 lbs Force, μονής δράσης, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,028.90
ENERPAC SULS121 Swing Clamp, 2400 lbs Force, μονής δράσης, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,175.75
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURD21, δύναμη 500 lbs, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,116.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Σφιγκτήρας περιστροφής SURD201, Δύναμη 4200 lbs, Διπλής δράσης, Δεξιά στροφή, Άνω φλάντζα
€1,693.86 /μονάδα