Συνδετήρες πηνίου σωληνοειδών

Φίλτρα

NUMATICS -

Συνδετήρας πηνίο 22mm

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A230-365 24V24 VDC€38.68
B230-364 μαύρο 12 άκρο24V σε 220V€16.05
C230-363 γκρι 14 άκρο24V σε 220V€16.05
A230-366 110V110V€38.14
A230-367 220V220V€38.68
SPEEDAIRE -

DIN 436050A Υποδοχές πηνίου ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας

Οι σύνδεσμοι ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν διακόπτες πίεσης και ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες. Αυτοί οι σύνδεσμοι ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας συνήθως χρησιμοποιούνται ως περιβαλλοντικά ανθεκτικά κουτιά διακλάδωσης. Είναι συμβατά με οποιοδήποτε πηνίο DIN τύπου B (22mm) ή DIN 435060A (30mm). Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις συνδέσεις βαλβίδων, που διατίθενται σε ονομαστικές τιμές τάσης 120VAC και 24VDC.

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3FFZ124 VDC€74.71
A3FFZ2120 VAC€74.71
SPEEDAIRE -

Υποδοχές πηνίου ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας, τύπου DIN

Οι σύνδεσμοι ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας κατασκευάζονται για να συνδέουν ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και διακόπτες πίεσης. Αυτά τα βύσματα μολύβδου περιλαμβάνουν χυτευμένα καλώδια, καλώδια και βύσματα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους συνδέσμους βαλβίδων, που διατίθενται σε πλάτη 0.86 και 1.18 ίντσες στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3FFZ71.18 "1.5 "DIN Τύπος Α24 VDC0.86 "€66.71
A3FFZ81.18 "1.5 "DIN Τύπος Β120 VAC0.86 "€66.71
B3FFZ622mm1.6 "DIN Τύπος Β24VDC / 120VAC1.18 "€33.63
PARKER -

Θήκη σύνδεσης πηνίου

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APS294679BP24 VAC ή DC€56.99
BPS2932BP24DC, 120AC€24.52
ΣτυλΜοντέλοΜήκος μολύβδουΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AND0306FBN000000072 "72 "€29.05
AND0315FBN0000000180 "180 "€47.55
ARO -

Συνδετήρες πηνίου σωληνοειδών

ΣτυλΜοντέλοΜήκος μολύβδουΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACSN-12VDC, 24VDC, 120VAC και 240VAC€31.34
BCSN-30-12VDC, 24VDC, 120VAC και 240VAC€32.55
CCDW-30--€35.33
RFQ
DCSN6--€24.57
RFQ
ECHL6-024--€74.38
RFQ
FCHW6--€44.14
RFQ
GCHL6-120--€73.15
RFQ
HΜικτή18 "12VDC, 24VDC, 120VAC και 240VAC€35.79
ICHW-3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC και 240VAC€51.70
JCHL-02436 "24 VDC€72.98
KCHW36 "12VDC, 24VDC, 120VAC και 240VAC€44.49
JCHL-12036 "120 VAC€73.46
IFM -

Συνδετήρες πηνίου σωληνοειδών

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AE12224φως€26.34
BE10058Σύρμα€26.34
SPEEDAIRE -

Συνδετήρας Din 436050a

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3FFY9AC9BGX€41.46
PARKER -

Θήκη σύνδεσης πηνίου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CB-M12-4P-2MAC9AXM€202.19
SMC VALVES -

Σύνδεση πηνίου ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SY100-30-4AAF7RGE€5.83

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;