SPEEDAIRE DIN 436050A Υποδοχές πηνίου ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας


Φίλτρα
Ύψος: 1.06 " , Μήκος: 1.5 " , Τύπος: DIN 436050Α , Πλάτος: 1.18 "
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3FFZ1
24 VDC€78.08
A
3FFZ2
120 VAC€78.08

DIN 436050A Υποδοχές πηνίου ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας

Οι σύνδεσμοι ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν διακόπτες πίεσης και ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες. Αυτοί οι σύνδεσμοι ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας συνήθως χρησιμοποιούνται ως περιβαλλοντικά ανθεκτικά κουτιά διακλάδωσης. Είναι συμβατά με οποιοδήποτε πηνίο DIN τύπου B (22mm) ή DIN 435060A (30mm). Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις συνδέσεις βαλβίδων, που διατίθενται σε ονομαστικές τιμές τάσης 120VAC και 24VDC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;