Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO CHL-024 Συνδετήρας πηνίου 24 Vdc | AD8GCZ 4KB61

ARO CHL-024 Βύσμα πηνίου 24 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8GCZ Μοντέλο: CHL-024Cross Ref: 4KB61

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€72.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας πηνίου ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ύψος0.81 "
Μήκος μολύβδου36 "
Τύπος μολύβδουΜορφοποιημένο σύρμα
Μήκος37 "
Τάση24 VDC
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8505908000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

    • Ένδειξη φωτός (Ναι)
    • Ανακούφιση από καταπόνηση (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μολύβδουΤάσηΤιμή
Πηνίο σύνδεσης ARO CDW | AB9XLM 2G501 Μικτή18 "12VDC, 24VDC, 120VAC και 240VAC€35.79
ARO CHW Πηνίο σύνδεσης | AB9XLN 2G503 CHW36 "12VDC, 24VDC, 120VAC και 240VAC€44.49
Πηνίο σύνδεσης ARO CSN | AB9XLP 2G505 CSN-12VDC, 24VDC, 120VAC και 240VAC€31.53
ARO CHW-30 Πηνίο σύνδεσης | AD8AEE 4ΗΝ56 CHW-3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC και 240VAC€52.04
Πηνίο σύνδεσης ARO CSN-30 | AD8AEF 4ΗΝ57 CSN-30-12VDC, 24VDC, 120VAC και 240VAC€32.79
ARO CHL-120 Συνδετήρας πηνίου 120 Vac | AD8GCY 4KB60 CHL-12036 "120 VAC€73.46
ARO CDW-30 Σύνδεσμος πηνίου ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας AC/240V AC/12V DC/24V DC, ξεχωριστά καλώδια, NEMA 4 | CJ3LZM 4HN55 CDW-30--€35.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO CHL-024 Βύσμα πηνίου 24 Vdc
€72.98 /μονάδα