Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQG2L03-N02S Αρσενικό Αγκώνα Νήμα 1/4 ίντσας Σωλήνας 5/32or4mm | AA8NMT 19F740

SMC VALVES KQG2L03-N02S Αρσενικό αγκώνα Σωλήνας 1/4 ίντσας 5/32 ή 4 χιλιοστά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NMT Μοντέλο: KQG2L03-N02SΣταυρός: 19F740

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος14mm
Μέγιστη. Πίεση435 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F
Tube Size5/32 "ή 4 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
SMC VALVES KQG2L03-32 Αρσενικό σπείρωμα 10-32 Σωλήνας 5/32 ή 4mm | AA8NMQ 19F738 KQG2L03-32Σωλήνας x UNF8mm10-325/32 "ή 4 mm€46.57
SMC VALVES KQG2L03-N01S Αρσενικό σπείρωμα αγκώνα 1/8 ίντσας σωλήνας 5/32 ή 4 mm | AA8NMR 19F739 KQG2L03-N01SΣωλήνας x MNPT12mm1 / 8 "5/32 "ή 4 mm€49.56
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQG2L04-M5 Ανδρικό σπείρωμα M5 Σωλήνας 5/32 ή 4mm | AA8NMV 19F742 KQG2L04-M5Σωλήνας x R (PT)8mmM5 x 0.85/32 "ή 4 mm€51.37
SMC VALVES KQG2L06-01S Αρσενικό σπείρωμα αγκώνα 1/8 ίντσας σωλήνας 6mm | AA8NMW 19F743 KQG2L06-01SΣωλήνας x R (PT)10mm1 / 8 "6mm€56.66
SMC VALVES KQG2L06-02S Αρσενικό σπείρωμα αγκώνα 1/4 ίντσας σωλήνας 6mm | AA8NMX 19F744 KQG2L06-02SΣωλήνας x R (PT)14mm1 / 4 "6mm€62.62
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQG2L06-M5 Ανδρικό σπείρωμα M5 Σωλήνας 6mm | AA8NMY 19F745 KQG2L06-M5Σωλήνας x R (PT)8mmM5 x 0.86mm€60.49
SMC VALVES KQG2L07-32 Ανδρικό σπείρωμα 10-32 Σωλήνας 1/4 In | AA8NNA 19F747 KQG2L07-32Σωλήνας x MNPT8mm10-321 / 4 "€49.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQG2L03-N02S Αρσενικό αγκώνα Σωλήνας 1/4 ίντσας 5/32 ή 4 χιλιοστά
€49.09 /μονάδα