Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SC1, Δύναμη 2164 lbs, Μήκος διαδρομής 1.49 ίντσες | AE6TCR 5UWT8

ENERPAC SC1 Swing Clamp, 2164 lbs Force, 1.49 Inch μήκος διαδρομής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TCR Μοντέλο: SC1Cross Ref: 5UWT8
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
€1,613.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας σφιγκτήρα
Δύναμη σύσφιξης2164 lbs.
Εγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξης0.5 "
Τράβηγμα αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.98 τ.μ.
ώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου1.767 τ.μ.
Διάσταση A8.88 "
Διάσταση Β7.37 "
Διάσταση C5.87 "
Διάσταση C15.74 "
Διάσταση D1 7/8"-16 ΟΗΕ
Διάσταση Δ12.9 "
Διάσταση Δ21.88 "
Διάσταση F1"
Διάσταση G1 / 4 "-18
Διάσταση G11 / 4 "-27
Διάσταση Η3.31 "
Διάσταση Η10.88 "
Διάσταση P2"
Διάσταση Q3 / 8 "-16
Διάσταση U1.28 "
Διάσταση U12.06 "
Διάσταση W2.87 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μπουλονιών4
Τράβηγμα χωρητικότητας λαδιού1.47 cu. σε.
Πίεση χωρητικότητας λαδιού2.65 cu. σε.
Κτύπημα1.49 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8431100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποτελεσματική περιοχή χωρίς σφίξιμο (1.767 τετραγωνικά in.)
    • Γωνία Swing (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση C1Δύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΔιάσταση GΤιμή
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SC3, Δύναμη 500 lbs, Μήκος διαδρομής 0.78 ίντσες | AE6TCT 5UWT9 SC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1 / 8 "-27€1,088.04
ENERPAC STRS51 Σφιγκτήρας περιστροφής σώματος με σπείρωμα, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή | AF8KTG 26VZ46 STRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 ΟΥΝΕΦ1.88 "1.49 "0.63 "ΣΑΕ # 4€958.82
ENERPAC STLS51 Σφιγκτήρας περιστροφής σώματος με σπείρωμα, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή | AF8KTJ 26VZ48 STLS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 ΟΥΝΕΦ1.88 "1.49 "0.63 "ΣΑΕ # 4€965.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC SC1 Swing Clamp, 2164 lbs Force, 1.49 Inch μήκος διαδρομής
€1,613.73 /μονάδα