Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC STLS51 Σφιγκτήρας περιστροφής σώματος με σπείρωμα, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή | AF8KTJ 26VZ48

ENERPAC STLS51 Σφιγκτήρας περιστροφής σώματος με σπείρωμα, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KTJ Μοντέλο: STLS51Cross Ref: 26VZ48
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
€950.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας σφιγκτήρα
Δύναμη σύσφιξης1100 lbs.
Εγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξης0.39 "
Σφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.28 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A5.33 "
Διάσταση Β2.73 "
Διάσταση C1.08 "
Διάσταση C11.97 "
Διάσταση C20.98 "
Διάσταση D13/8"-18 ΟΥΝΕΦ
Διάσταση Δ11.88 "
Διάσταση Δ21.49 "
Διάσταση F0.63 "
Διάσταση GΣΑΕ # 4
Διάσταση Η0.38 "
Διάσταση J12.6 "
Διάσταση Κ0.76 "
Διάσταση Ν0.75 "
Διάσταση P1.58 "
Διάσταση Q1/3 "-18 UNC
Διάσταση Τ1.89 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή λαδιού25 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας500 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΣπειροειδές σώμα
Αριθμός μπουλονιών4
Στερεωμένη χωρητικότητα λαδιού0.25 cu. σε.
ΠεριστροφήΑριστερό
Κτύπημα0.89 "
Γωνία ταλάντευσης25 Βαθμ., 50 Βαθμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8412210075

Λεπτομέρειες:

    • Αποτελεσματική περιοχή χωρίς σφίξιμο (0.28 τετραγωνικά in.)
    • Γωνία Swing (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση C1Δύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΔιάσταση GΤιμή
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SC1, Δύναμη 2164 lbs, Μήκος διαδρομής 1.49 ίντσες | AE6TCR 5UWT8 SC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 ΟΗΕ2.9 "1.88 "1"1 / 4 "-18€1,516.91
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SC3, Δύναμη 500 lbs, Μήκος διαδρομής 0.78 ίντσες | AE6TCT 5UWT9 SC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1 / 8 "-27€1,094.11
ENERPAC STRS51 Σφιγκτήρας περιστροφής σώματος με σπείρωμα, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή | AF8KTG 26VZ46 STRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 ΟΥΝΕΦ1.88 "1.49 "0.63 "ΣΑΕ # 4€914.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC STLS51 Σφιγκτήρας περιστροφής σώματος με σπείρωμα, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή
€950.45 /μονάδα