BUSSMANN 6125FF Υπομινιατούρες Ασφάλειες Γρήγορης Δράσης


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης DC: 72 VDC , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Βαθμολογία διακοπής: 50A στα 125VAC, 50A στα 72VDC, 300A στα 32VDC , Μήκος: 6.1mm , Mfr. Σειρά: 6125FF , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλειες SMD
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΎψοςσυσκευασίαΑντίστασηΤάση (AC)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TR2 / 6125FF750-R
--------€0.67
B
TR2 / 6125FF8-R
--------€0.67
C
TR2 / 6125FF1-R
2.72mm72 VAC1A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία260 milli-Ohms72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF15-R
2.72mm-15A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία4.2 mOhms72 VAC€0.67
D
TR2 / 6125FF7-R
2.72mm72 VAC7A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι11 MOhms72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF4-R
2.72mm72 VAC4A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία26 milli-Ohms72 VAC€0.67
E
TR2 / 6125FF2.5-R
2.72mm72 VAC2.5A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι45 MOhms72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF2-R
2.72mm72 VAC2A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία49 MOhms72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF5-R
2.72mm72 VAC5A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία17 milli-Ohms72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF12-R
2.72mm72 VAC12A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία5.3 mOhms72 VAC€0.67
F
TR2 / 6125FF6.3-R
2.72mm72 VAC6.3A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι14 MOhms72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF10-R
2.72mm125 VAC10A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού7.300 MOhms125 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF1.5-R
2.72mm72 VAC1.5A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚαρούλι112 MOhms72 VAC€0.67
G
TR2 / 6125FF3-R
2.72mm72 VAC3A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι35 MOhms72 VAC€0.67
C
TR2 / 6125FF500-R
2.72mm72 VAC500mA2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία750 milli-Ohms72 VAC€0.67
H
TR2/6125FF1.25R
2.720 mm125 VAC1.250A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.720 mm---€0.67
G
TR2 / 6125FF3.5-R
2.720 mm72 VAC3.500A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.720 mm---€0.67

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;