Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 6.3A, 72VAC, 5000 Pack | BC8TFN

BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, Fast Blow, 6.3A, 72VAC, 5000 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8TFN Μοντέλο: TR2/6125FF6.3-R

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Εκτίμηση τάσης AC72 VAC
Current Rating6.3A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα2410 Μέγεθος ασφαλειών
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος2.72mm
Βαθμολογία διακοπής50A στα 125VAC, 50A στα 72VDC, 300A στα 32VDC
Μήκος6.1mm
συσκευασίαΚαρούλι
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Αντίσταση14 MOhms
Τάση (AC)72 VAC
Πλάτος2.72mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0003
Ύψος πλοίου (cm)6.91
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)6.91

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 6125FF

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΎψοςσυσκευασίαΑντίστασηΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN TR2/6125FF4-R Ασφάλεια επιφανειακής βάσης, Γρήγορη εμφύσηση, 72VAC | BC7TYW TR2 / 6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία26 milli-Ohms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF5-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 72VAC, 5A | BC7XZA TR2 / 6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία17 milli-Ohms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF12-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 12A, 72VAC | BC8BMB TR2 / 6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία5.3 mOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF7-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 7A, 72VAC, 5000 Pack | BC8HUE TR2 / 6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι11 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 2.5A, 72VAC, 5000 Pack | BC8MRU TR2 / 6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι45 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2 / 6125FF750-R--------€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF1-R Επιφανειακή Ασφάλεια, Γρήγορη εμφύσηση, 72VAC | BC9UNR TR2 / 6125FF1-R2.72mm72 VAC1A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία260 milli-Ohms72 VAC€0.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, Fast Blow, 6.3A, 72VAC, 5000 Pack
€0.67 /μονάδα