Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TR2/6125FF12-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 12A, 72VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8BMB Μοντέλο: TR2/6125FF12-R

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€0.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Εκτίμηση τάσης AC72 VAC
Current Rating12A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα2410 (6125 μετρικό)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος2.72mm
Βαθμολογία διακοπής50A στα 125VAC, 50A στα 72VDC, 300A στα 32VDC
Μήκος6.1mm
Αρ. Σειρά6125FF
συσκευασίαΚόψτε την ταινία
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Αντίσταση5.3 mOhms
Τάση (AC)72 VAC
Πλάτος2.72mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 6125FF

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΎψοςσυσκευασίαΑντίστασηΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN TR2/6125FF4-R Ασφάλεια επιφανειακής βάσης, Γρήγορη εμφύσηση, 72VAC | BC7TYW TR2 / 6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία26 milli-Ohms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF5-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 72VAC, 5A | BC7XZA TR2 / 6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία17 milli-Ohms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF7-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 7A, 72VAC, 5000 Pack | BC8HUE TR2 / 6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι11 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 2.5A, 72VAC, 5000 Pack | BC8MRU TR2 / 6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι45 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 6.3A, 72VAC, 5000 Pack | BC8TFN TR2 / 6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι14 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2 / 6125FF750-R--------€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF1-R Επιφανειακή Ασφάλεια, Γρήγορη εμφύσηση, 72VAC | BC9UNR TR2 / 6125FF1-R2.72mm72 VAC1A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία260 milli-Ohms72 VAC€0.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TR2/6125FF12-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 12A, 72VAC
€0.67 /μονάδα