Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 2.5A, 72VAC, 5000 Pack | BC8MRU

BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, Fast Blow, 2.5A, 72VAC, 5000 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8MRU Μοντέλο: TR2/6125FF2.5-R
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
€0.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Εκτίμηση τάσης AC72 VAC
Current Rating2.5A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα2410 Μέγεθος ασφαλειών
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος2.72mm
Βαθμολογία διακοπής50A στα 125VAC, 50A στα 72VDC, 300A στα 32VDC
Μήκος6.1mm
συσκευασίαΚαρούλι
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Αντίσταση45 MOhms
Τάση (AC)72 VAC
Πλάτος2.72mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0003
Ύψος πλοίου (cm)6.91
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)6.91

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 6125FF

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΎψοςσυσκευασίαΑντίστασηΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN TR2/6125FF4-R Ασφάλεια επιφανειακής βάσης, Γρήγορη εμφύσηση, 72VAC | BC7TYW TR2 / 6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία26 milli-Ohms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF5-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 72VAC, 5A | BC7XZA TR2 / 6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία17 milli-Ohms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF12-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 12A, 72VAC | BC8BMB TR2 / 6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία5.3 mOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF7-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 7A, 72VAC, 5000 Pack | BC8HUE TR2 / 6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι11 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 6.3A, 72VAC, 5000 Pack | BC8TFN TR2 / 6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι14 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2 / 6125FF750-R--------€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF1-R Επιφανειακή Ασφάλεια, Γρήγορη εμφύσηση, 72VAC | BC9UNR TR2 / 6125FF1-R2.72mm72 VAC1A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία260 milli-Ohms72 VAC€0.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, Fast Blow, 2.5A, 72VAC, 5000 Pack
€0.67 /μονάδα