BALDOR MOTOR EHM3309T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 215T Πλαίσιο | AJ6RWC

BALDOR MOTOR EHM3309T κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 215T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6RWC Μοντέλο: EHM3309T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,308.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές15.2 A @ 208 V 14.8 A @ 230 V 7.4 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή77.9 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα215T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 7.4
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3744M
Αριθμός Πολωνών6
Παραγωγή5.000 hp
Συνολικό μήκος17.45 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,160 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,200 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.45
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 89.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 14 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 47.4 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.375 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 53 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 33 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 41 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΜόνωσηΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR EHM2276T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RUR EHM2276TΗ 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FΤ---0954M-€4,014.83
BALDOR MOTOR EHM2332T Μοτέρ HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6RUT EHM2332TΗ 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€4,574.62
BALDOR MOTOR EHM2333T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FΤ-15F-7.12 Amps€3,218.10
BALDOR MOTOR EHM2334T Μοτέρ HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FΤ-20F-9.41 Amps€3,892.11
BALDOR MOTOR EHM2506T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6RUW EHM2506TΗ 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€2,756.48
BALDOR MOTOR EHM2511T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 10 hp, 3 Phase, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6RUX EHM2511TΗ 14.330.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FΤ---3954M-€3,570.21
BALDOR MOTOR EHM2515T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FΤ-20F-9.55 Amps€3,603.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EHM3309T κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 215T Frame
€2,308.08 /μονάδα