BALDOR MOTOR Κινητήρες 50Hz, IP44 Πλήρως κλειστό, με ψύξη ανεμιστήρα NEMA Πλαίσιο τριών φάσεων


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Αποδοτικότητα πλήρους φορτίου: 87.5 , Hz: 50 , Κατηγορία μόνωσης: F , Φάση: 3 , Εκτίμηση: 40C AMB-CONT , RPM: 1455 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΤύπος έναρξηςΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EM3615T-57
---81---230/400€1,445.27
B
EM3610T-57
15.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FΤ882,850 rpmΑπευθείας on line3,000 rpm400 V 230 Β€1,577.43
B
EM3611T-57
16.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FΤ721,460 rpmΑπευθείας on line1,500 rpm400 V 230 Β€1,251.75
B
EM3613T-57
18.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FΤ942,880 rpmΑπευθείας on line3,000 rpm400 V 230 Β€1,814.37
B
EM3710T-58
19.01 "Η 10.872.1 LB-FΤ821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V€2,005.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;