BALDOR MOTOR EM3615T-57 Τριφασικός κινητήρας, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο | AJ6XJQ

BALDOR MOTOR EM3615T-57 Τριφασικός κινητήρας, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6XJQ Μοντέλο: EM3615T-57

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,696.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Πλήρες φορτίο13/7.5
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου87.5
Hz50
Μονωτική κατηγορίαF
Έξοδος HP5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος81
Βαθμολογία40C AMB-CONT
RPM1455
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση230/400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας Baldor EM3615T-57 Super-E πληροί ή υπερβαίνει τα πρότυπα απόδοσης NEMA Premium και διαθέτει στιβαρό ατσάλινο πλαίσιο. Είναι κατάλληλο για αντλίες, συμπιεστές, ανεμιστήρες, μεταφορείς & εργαλειομηχανές. Έχει ανοχή τάσης +/-15%.

Χαρακτηριστικά:

  • Περίβλημα TEFC για να μην επιτρέπει στον αέρα να περνά ελεύθερα μέσα από τον κινητήρα, προσφέροντας προστασία σε σκληρά περιβάλλοντα.
  • Σύστημα μόνωσης για την προετοιμασία της μονάδας Inverter Ready. πληροί τις απαιτήσεις του NEMA MG1 Part 31.4.4.2 για χρήση VFD.
  • Μόνωση υψηλής θερμοκρασίας κατηγορίας F
  • Συντελεστής εξυπηρέτησης 1.15
  • Λίπανση γράσου Exxon Polyrex EM.
  • Ο αέρας κυκλοφορεί πάνω από το περίβλημα του πλαισίου από έναν εξωτερικό ανεμιστήρα που κινείται με άξονα.
  • Χάλκινες περιελίξεις δεμένες σε κάθε άκρο κάθε σχισμής για ακαμψία.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • RoHS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι το γράσο Polyrex EM;

A. Τα γράσα Super-premium σειράς Polyrex EM είναι σχεδιασμένα για ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρων. Η προηγμένη σύνθεση παχυντή και οι ιδιόκτητες τεχνικές κατασκευής βελτιώνουν την απόδοση των ρουλεμάν και προστατεύουν τους ηλεκτροκινητήρες για να παρέχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ερ. Πόσο αποδοτικοί είναι οι ηλεκτροκινητήρες;

Α. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες μετατρέπουν περισσότερο από το 85% της ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική ενέργεια ή κίνηση, ενώ οι κινητήρες καύσης αερίου μετατρέπουν λιγότερο από το 40% της ενέργειας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΤύπος έναρξηςΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM3610T-57 Τριφασικός κινητήρας, 3000 RPM, 50 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο | AJ6UBN EM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FΤ882,850 rpmΑπευθείας on line3,000 rpm400 V 230 Β€2,943.40
BALDOR MOTOR EM3611T-57 Τριφασικός κινητήρας, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο | AJ6UBU EM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FΤ721,460 rpmΑπευθείας on line1,500 rpm400 V 230 Β€2,335.70
BALDOR MOTOR EM3613T-57 Τριφασικός κινητήρας, 3000 RPM, 50 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FΤ942,880 rpmΑπευθείας on line3,000 rpm400 V 230 Β€3,385.51
BALDOR MOTOR EM3710T-58 Τριφασικός κινητήρας, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213T Πλαίσιο | AJ6UEH EM3710T-5819.01 "Η 10.872.1 LB-FΤ821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V€3,741.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3615T-57 Τριφασικός κινητήρας, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο
€2,696.78 /μονάδα