BALDOR MOTOR EM3610T-57 Τριφασικός κινητήρας, 3000 RPM, 50 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6UBN Μοντέλο: EM3610T-57

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,577.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή20.34 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα182T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα50.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 4.2
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3534M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή3.000 hp
Συνολικό μήκος15.16 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος88
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα2,850 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,000 rpm
Τάση400 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3610T-57, M3610T-50
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 85.90%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 6 @ 18 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 14.12 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 36.11 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 75 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 92 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΤύπος έναρξηςΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM3611T-57 Τριφασικός κινητήρας, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο | AJ6UBU EM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FΤ721,460 rpmΑπευθείας on line1,500 rpm400 V 230 Β€1,251.75
BALDOR MOTOR EM3613T-57 Τριφασικός κινητήρας, 3000 RPM, 50 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FΤ942,880 rpmΑπευθείας on line3,000 rpm400 V 230 Β€1,814.37
BALDOR MOTOR EM3710T-58 Τριφασικός κινητήρας, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213T Πλαίσιο | AJ6UEH EM3710T-5819.01 "Η 10.872.1 LB-FΤ821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V€2,005.05
BALDOR MOTOR EM3615T-57 Τριφασικός κινητήρας, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο | AJ6XJQ EM3615T-57---81---230/400€1,445.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3610T-57 Τριφασικός κινητήρας, 3000 RPM, 50 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο
€1,577.43 /μονάδα