EBERBACH Βάσεις υποστήριξης Universal


Φίλτρα
Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΔιάμετροςΎψοςΜέγεθος ζυγούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
E7560
15 "15 "35 "13.5 "€687.27
B
E7561
15 "15 "35 "-€1,636.05
A
E7560.18
18 "21 "35 "18 "€610.91
A
E7560.26
26 "32 "35 "26 "€687.28
A
E7560.34
34 "43 "35 "34 "€840.00

Βάσεις υποστήριξης Universal

Οι βάσεις στήριξης καθολικής σειράς E7560 χρησιμοποιούνται με αναδευτήρες Eberbach & ομογενοποιητές Αυτές οι μονάδες αποτελούνται από 2 τεμάχια - μια μεταλλική ράβδο στήριξης από νικέλιο και μια βάση από χάλυβα. Η βάση έχει έως και 5 οπές με σπείρωμα για βολική τοποθέτηση ράβδου. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των μονάδων, που διατίθενται σε παραλλαγές που μπορούν να φιλοξενήσουν κύλινδρο διαμέτρου 15, 21, 32 & 43 ιντσών, σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;