EBERBACH E7561 Βάση στήριξης γενικής χρήσης, ανοξείδωτο ατσάλι | AX3EAK

EBERBACH E7561 Βάση στήριξης γενικής χρήσης, από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3EAK Μοντέλο: E7561

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,636.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStand υποστήριξη
Διάμετρος15 "
Ύψος35 "
Μήκος15 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7008
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔιάμετροςΎψοςΜέγεθος ζυγούΤιμή
EBERBACH E7560 Universal Support Support, 15 Inch Dia. | AX3EAF E756015 "15 "35 "13.5 "€687.27
EBERBACH E7560.18 Βάση στήριξης γενικής χρήσης, διάμετρος 21 ιντσών. | AX3EAG E7560.1818 "21 "35 "18 "€610.91
EBERBACH E7560.26 Βάση στήριξης γενικής χρήσης, διάμετρος 32 ιντσών. | AX3EAH E7560.2626 "32 "35 "26 "€687.28
EBERBACH E7560.34 Βάση στήριξης γενικής χρήσης, διάμετρος 43 ιντσών. | AX3EAJ E7560.3434 "43 "35 "34 "€840.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBERBACH E7561 Βάση στήριξης γενικής χρήσης, από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,636.05 /μονάδα