VESTIL Καρότσια κάδου απορριμμάτων σειράς TH-CART


Φίλτρα
Σχέδιο καλαθιού: Γενική υπηρεσία , Chain Dia.: 3 / 16 " , Χρώμα: Μαύρη , Πλήρως ανασυρόμενο μήκος ράβδου ρυμούλκησης: 19 5 / 8 " , Ύψος λαβής: 40 11 / 16 " , Υψος: 40 2 / 3 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Εκτεταμένο μήκος ράβδου ρυμούλκησης: 30 7 / 8 " , Μέγιστη. Κάδοι απορριμμάτων: 3 , Ρύθμιση κάθετης αύξησης ράβδου ρυμούλκησης: 2 1 / 2 " , Διάμετρος τροχού: 8" , Φινίρισμα τροχού: Γεμάτο γυαλί , Υλικό τροχού: Νάιλον , Πλάτος τροχού: 2"
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΧωρητικότητα κάδου απορριμμάτωνΠλάτος υποδοχής κάδου απορριμμάτωνΩφέλιμο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TH-ΚΑΛΑΘΙ-64
400 lbs.105 7 / 9 "64 gal.23 1 / 2 "73 1 / 2 "€1,887.00
RFQ
B
TH-ΚΑΛΑΘΙ-95
600 lbs.119 2 / 7 "95 gal.28 "87 "€1,947.23

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;