KUNKLE Bronze Ρυθμιζόμενη Ανακουφιστική Βαλβίδα | Ελλάδα

KUNKLE Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης από χαλκό


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
0019-J10-MG0050
50 psi2.5 "Fnpt2.5 "Μνπτ11.125 "6"€1,701.69
A
0019-Η10-MG0050
50 psi2"Fnpt2"Μνπτ10.625 "5.25 "€1,107.88
A
0019-D10-MG0050
50 psi3 / 4 "Fnpt3 / 4 "Μνπτ6.125 "3"€427.30
A
0019-E10-MG0050
50 psi1"Fnpt1"Μνπτ7.13 "3.125 "€486.18
A
0019-Κ10-MG0050
50 psi3"Fnpt3"Μνπτ12.25 "7.5 "€2,779.35
A
0019-F10-MG0050
50 psi1.25 "Fnpt1.25 "Μνπτ8.125 "4"€609.66
A
0019-C10-MG0050
50 psi1 / 2 "Fnpt3 / 4 "Μνπτ6.125 "3"€442.24
A
0019-G10-MG0050
50 psi1.5 "Fnpt1.5 "Μνπτ8.63 "4.25 "€759.24
A
0019-C11-MG0100
100 psi1 / 2 "Fnpt3 / 4 "Μνπτ6.125 "3"€405.40
A
0019-Κ11-MG0100
100 psi3"Fnpt3"Μνπτ12.25 "7.5 "€2,779.35
A
0019-Η11-MG0100
100 psi2"Fnpt2"Μνπτ10.625 "5.25 "€1,110.35
A
0019-E11-MG0100
100 psi1"Fnpt1"Μνπτ7.13 "3.125 "€506.32
A
0019-G11-MG0100
100 psi1.5 "Fnpt1.5 "Μνπτ8.63 "4.25 "€730.02
A
0019-D11-MG0100
100 psi3 / 4 "Fnpt3 / 4 "Μνπτ6.125 "3"€442.24
A
0019-F11-MG0100
100 psi1.25 "Fnpt1.25 "Μνπτ8.125 "4"€626.00
A
0019-J11-MG0100
100 psi2.5 "Fnpt2.5 "Μνπτ11.125 "6"€1,701.69
A
0019-C12-MG0225
225 psi1 / 2 "Fnpt3 / 4 "Μνπτ6.125 "3"€405.40
A
0019-J12-MG0225
225 psi2.5 "Fnpt2.5 "Μνπτ11.125 "6"€1,701.69
A
0019-D12-MG0225
225 psi3 / 4 "Fnpt3 / 4 "Μνπτ6.125 "3"€420.45
A
0019-F12-MG00225
225 psi1.25 "Fnpt1.25 "Μνπτ8.125 "4"€628.81
A
0019-Η12-MG0225
225 psi2"Fnpt2"Μνπτ10.625 "5.25 "€1,098.84
A
0019-G12-MG0225
225 psi1.5 "Fnpt1.5 "Μνπτ8.63 "4.25 "€730.02
A
0019-E12-MG0225
225 psi1"Fnpt1"Μνπτ7.13 "3.125 "€472.52
A
0019-Κ12-MG0225
225 psi3"MNPT3"FNPT12.25 "7.5 "€2,779.35

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;