Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1-1 / 2 ίντσες 50 Psi | AE4WPH 5NKW1

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1-1/2 ίντσας 50 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WPH Μοντέλο: 0019-G10-MG0050Cross Ref: 5NKW1
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
€840.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΧαλκί
Εργοστασιακή πίεση50 psi
Μέγεθος εισόδου1.5 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1.5 "
Τύπος εξόδουMNPT
συνολικό ύψος8.63 "
Συνολικό μήκος4.25 "
Εύρος πίεσης1 έως 300 psi
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7395
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα Kunkle 0019-G10-MG0050 παρέχει ακριβή έλεγχο των επιπέδων πίεσης εντός συστημάτων όπως λέβητες, δοχεία πίεσης, σωληνώσεις και υδραυλικά συστήματα. Χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, χημικής επεξεργασίας και μεταποίησης. Αυτή η βαλβίδα ρυθμίζει αποτελεσματικά τα επίπεδα πίεσης και αποτρέπει τη φθορά του εξοπλισμού, τις διαρροές και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με συνθήκες υπερπίεσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει μπρούτζινο δίσκο, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση σε διάφορα βιομηχανικά περιβάλλοντα.
  • Αυτή η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Kunkle λειτουργεί σε ένα εύρος θερμοκρασίας από -60 έως 406 βαθμούς F.
  • Διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτή η ανακουφιστική βαλβίδα έχει εργοστασιακά προκαθορισμένη πίεση 50 psi.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να ρυθμίσετε μια βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Kunkle;

A.

  • Χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης στη βαλβίδα ανακούφισης.
  • Όταν η πίεση φτάσει τουλάχιστον τα 125 psi, αρχίστε να περιστρέφετε το εξαγωνικό πώμα μέχρι να ακούσετε τον αέρα που διαφεύγει.
  • Σφίξτε με το δάχτυλο το παξιμάδι ασφάλισης και μετά επαναλάβετε τη διαδικασία.
  • Εάν η βαλβίδα απελευθερώνει πίεση μεταξύ 125 psi και 130 psi, σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης και ελέγξτε άλλη μια φορά για σωστή ρύθμιση.

Ε. Πώς να δοκιμάσετε αυτήν τη βαλβίδα Kunkle;

A.

  • Αυξήστε την πίεση λειτουργίας ώστε να ταιριάζει με τη ρυθμισμένη πίεση της βαλβίδας ασφαλείας/ανακουφιστικής βαλβίδας.
  • Αφήστε τη βαλβίδα να ανοίξει και να επαναρυθμιστεί όπως θα έκανε κατά τη διάρκεια του κανονικού σέρβις.
  • Παρακολουθήστε την απόκριση της βαλβίδας για να βεβαιωθείτε ότι ανοίγει και κλείνει σωστά.
  • Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εκτονώνει αποτελεσματικά την πίεση και επαναφέρει χωρίς προβλήματα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 x 3/4 ίντσα 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€489.31
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€448.56
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€448.56
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 3/4 ίντσες 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€472.79
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 3/4 ίντσες 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€489.31
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Ρυθμιζόμενη Βαλβίδα Ανακούφισης 3/4 chντσας 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€465.20
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Ρυθμιζόμενη Βαλβίδα Ανακούφισης 1 ίντσας 50psi Bronze | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€537.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1-1/2 ίντσας 50 Psi
€840.05 /μονάδα