KUNKLE

Η Kunkle Valves, μια μάρκα Emerson, ιδρύθηκε το 1875, προσφέρει υψηλής ποιότητας βαλβίδες ασφαλείας και ανακούφισης. Αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ατμού, αέρα, υγρών (ακόμη και εξαιρετικά κρύων) και ασφαλών αερίων σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Οι δίσκοι από ανοξείδωτο χάλυβα σε αυτές τις βαλβίδες προσφέρουν βελτιωμένη ασφάλεια και αξιόπιστη απόδοση σε κρίσιμα συστήματα. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλικά

Γοβάκια

Αεριολογία

Υδραυλικά Φίλτρα

Βαλβίδες ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίαςΠροβολή όλων

  • Αρωγής Βαλβίδες

    Βαλβίδες από αλουμίνιο, μπρούντζο και ανοξείδωτο χάλυβα συμβατές με ASME που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τον περιορισμό της πίεσης σε ένα σύστημα, απελευθερώνοντας την υπερβολική πίεση. Διατίθεται σε συνδέσεις MNPT και FNPT και σε διαφορετικά μεγέθη

Σχετικά με το KUNKLE

Η σειρά προϊόντων της Kunkle περιλαμβάνει ανακουφιστικές βαλβίδες ασφαλείας από αλουμίνιο, μπρούτζο και ανοξείδωτο χάλυβα. Της μάρκας βαλβίδες ασφαλείας ανοιχτό σε συγκεκριμένη πίεση για να προστατεύει τις αντλίες και τους αγωγούς από την υπέρβαση των ορίων καταπόνησης. Αυτές οι ανακουφιστικές βαλβίδες έχουν σώμα από αλουμίνιο / μπρούτζο / ανοξείδωτο χάλυβα με έδρα από ανοξείδωτο χάλυβα για στεγανή απόδοση. Αυτές οι ανακουφιστικές βαλβίδες είναι εργοστασιακά προκαθορισμένες και σφραγισμένες για την αποφυγή παραβίασης, ιδανικές για σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Μπορούν να χειριστούν πιέσεις έως και 5500 psi και θερμοκρασίες έως 185 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή βαλβίδα ασφαλείας Kunkle για την εφαρμογή μου;

Η επιλογή μιας βαλβίδας ασφαλείας εξαρτάται από τον τύπο του ρευστού που χρησιμοποιείται, τη θερμοκρασία και την πίεση λειτουργίας και τον ρυθμό ροής.

Πώς λειτουργούν οι ανακουφιστικές βαλβίδες Kunkle;

Οι ανακουφιστικές βαλβίδες ανοίγουν αυτόματα όταν η πίεση στο σύστημα υπερβαίνει την καθορισμένη πίεση της βαλβίδας. Στη συνέχεια, αυτές οι βαλβίδες απελευθερώνουν την υπερβολική πίεση για να αποτρέψουν τη ζημιά στο σύστημα ή τον εξοπλισμό.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της βαλβίδας ανακούφισης της μάρκας και της βαλβίδας ασφαλείας;

Οι ανακουφιστικές βαλβίδες και οι βαλβίδες ασφαλείας είναι και οι δύο τύποι βαλβίδων εκτόνωσης πίεσης. Η κύρια διαφορά είναι ότι οι ανακουφιστικές βαλβίδες χρησιμοποιούνται για εφαρμογές υγρών, ενώ οι βαλβίδες ασφαλείας για εφαρμογές αερίου ή ατμού.

Ε: Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τις ανακουφιστικές βαλβίδες ασφαλείας Kunkle;

Εάν μια ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να οφείλεται σε ακατάλληλη εγκατάσταση, συσσώρευση βρωμιάς/συντριμμιών ή φθαρμένων εξαρτημάτων.

Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτές τις βαλβίδες Kunkle;

Η τακτική επιθεώρηση και η συντήρηση είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης των βαλβίδων Kunkle. Η τήρηση των οδηγιών κατασκευαστή και των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των βαλβίδων.

Ποια είναι η σημασία των δίσκων από ανοξείδωτο χάλυβα στις ανακουφιστικές βαλβίδες ασφαλείας Kunkle;

Η μάρκα βαλβίδες ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα παρέχουν σταθερή απόδοση. Οι δίσκοι από ανοξείδωτο χάλυβα διασφαλίζουν ότι η ανακουφιστική βαλβίδα λειτουργεί όπως προβλέπεται όταν επιτυγχάνονται τα όρια πίεσης. Ο ανοξείδωτος χάλυβας διατηρεί την αντοχή και την ακεραιότητά του ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά