KUNKLE 0019-H11-MG0100 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 2 ίντσες 100 Psi | AE4WPM 5NKW5

KUNKLE 0019-H11-MG0100 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 2 ιντσών 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WPM Μοντέλο: 0019-H11-MG0100Cross Ref: 5NKW5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,146.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΧαλκί
Εργοστασιακή πίεση100 psi
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουMNPT
συνολικό ύψος10.625 "
Συνολικό μήκος5.25 "
Εύρος πίεσης1 έως 300 psi
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.39
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 x 3/4 ίντσα 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€430.01
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€414.62
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€414.62
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 3/4 ίντσες 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€407.20
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 3/4 ίντσες 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€430.01
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Ρυθμιζόμενη Βαλβίδα Ανακούφισης 3/4 chντσας 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€430.01
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Ρυθμιζόμενη Βαλβίδα Ανακούφισης 1 ίντσας 50psi Bronze | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€497.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUNKLE 0019-H11-MG0100 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 2 ιντσών 100 Psi
€1,146.31 /μονάδα