Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KUNKLE 0019-F10-MG0050 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1-1 / 4 ίντσα 50 Psi | AE4WPE 5NKV8

KUNKLE 0019-F10-MG0050 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1-1/4 ίντσας 50 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WPE Μοντέλο: 0019-F10-MG0050Cross Ref: 5NKV8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€674.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΧαλκί
Εργοστασιακή πίεση50 psi
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1.25 "
Τύπος εξόδουMNPT
συνολικό ύψος8.125 "
Συνολικό μήκος4"
Εύρος πίεσης1 έως 300 psi
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8845
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 x 3/4 ίντσα 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€489.31
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€448.56
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€448.56
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 3/4 ίντσες 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€472.79
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 3/4 ίντσες 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€489.31
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Ρυθμιζόμενη Βαλβίδα Ανακούφισης 3/4 chντσας 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€465.20
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Ρυθμιζόμενη Βαλβίδα Ανακούφισης 1 ίντσας 50psi Bronze | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€537.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUNKLE 0019-F10-MG0050 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1-1/4 ίντσας 50 Psi
€674.55 /μονάδα