A Ακρίβεια: -/+ 0.5% , Τύπος σύνδεσης: Τοποθέτηση συμπίεσης , Βάθος: 4 1 / 2 " , Εμφάνιση ψηφίων: Αριθμοί 4 , Διάστημα εμφάνισης: 9999 , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Ηλεκτρική σύνδεση: Βιδωτό τερματικό , Βαθμολογία περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4Χ , Ταιριάζει: 1.772 "x 3.62" , Για αγκαθωτές Inside Dia.: 3 / 16 " , Για μέγεθος σωλήνα: 1 / 8 "x 1 / 4" , Υψηλής τάσης: 100 έως 240 V AC, 132 έως 240 V DC , Υλικό στέγασης: ABS , Διεπαφή: RS-485 , Αξιολόγηση IP: IP 66 , Min. Τάση: 24V DC , Τύπος τοποθέτησης: Συνδετήρας , Βαθμολογία NEMA: 4X , Ρεύμα εξόδου: 4 έως 20 mA , Απαιτούμενη ισχύς: 100 έως 240 V AC, 132 έως 240 V DC , Χρόνος απόκρισης: 250 δευτερόλεπτο , Μέγεθος: 1 / 8 DIN , Tube Inside Dia.: 1 / 8 " , Tube Outside Dia.: 1 / 4 "