Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS DH-006 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 5.0 ιντσών | AC2CCF 2HLL2

DWYER INSTRUMENTS DH-006 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 5.0 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CCF Μοντέλο: DH-006Cross Ref: 2HLL2
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
€932.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια-/+ 0.5%
Τύπος σύνδεσηςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βάθος4 1 / 2 "
Εμφάνιση ψηφίωνΑριθμοί 4
Ύψος οθόνης2 / 5 "
Διάστημα οθόνης9999
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
Ηλεκτρική βαθμολογία8A @ 240V AC
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Για Barbed Inside Dia.3 / 16 "
Υψηλής Τάσης100 έως 240 V AC, 132 έως 240 V DC
Στέγαση ΥλικόABS
Εκτίμηση IPIP 66
Μέγιστη. Ισχύς σε υψηλή τάση130mA
Ελάχ. Ισχύς σε υψηλή τάση7VA
Ελάχ. Τάση24V DC
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΟριζόντιο επίπεδο
Τοποθέτηση ΤύποςΣυνδετήρας
Παραγωγή4 έως 20 mA
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Σήμα εξόδου4 έως 20 mA DC σε 900 Ohm max.
Εύρος πίεσης0 έως 5 psi
Τύπος εύρουςΤυπική εμβέλεια
ρελέ2 SPDT
Χρόνος Απόκρισης250 δευτερόλεπτο
Μέγεθος1 / 8 DIN
Θερμ. Εύρος32 μοίρες έως 170 μοίρες. φά
Σωλήνας μέσα Dia.1 / 8 "
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕλεγκτής διαφορικής πίεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ9032896050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ελεγκτής διαφορικής πίεσης της σειράς Dwyer DH Digihelic® είναι ένα όργανο 3 σε 1 που διαθέτει ψηφιακό μετρητή οθόνης, διακόπτες ρελέ ελέγχου και πομπό με έξοδο ρεύματος. Η σειρά DH Digihelic® είναι το ιδανικό όργανο για εφαρμογές πίεσης, ταχύτητας και ροής, επιτυγχάνοντας ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0.5% σε περιοχές από 5 έως 100 σε WC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΤύπος εύρουςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DH-002 Ψηφιακός μετρητής πίνακα. Βάθος 4.5 ίντσες | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 έως 2 psiΤυπική εμβέλεια32 μοίρες έως 170 μοίρες. φάΕλεγκτής διαφορικής πίεσης€1,112.33
DWYER INSTRUMENTS DH-004 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, WC 0 έως 1 ίντσας | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 έως 2 psiΤυπική εμβέλεια32 μοίρες έως 170 μοίρες. φάΕλεγκτής διαφορικής πίεσης€1,112.33
DWYER INSTRUMENTS DH-007 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 10.0 ίντσες | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 έως 5 psiΤυπική εμβέλεια32 μοίρες έως 170 μοίρες. φάΕλεγκτής διαφορικής πίεσης€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-008 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 25 ίντσες | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 έως 5 psiΤυπική εμβέλεια32 μοίρες έως 170 μοίρες. φάΕλεγκτής διαφορικής πίεσης€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-009 Μετρητής ψηφιακού πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 50 ίντσες | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 έως 5 psiΤυπική εμβέλεια32 μοίρες έως 170 μοίρες. φάΕλεγκτής διαφορικής πίεσης€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-010 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 100 ίντσες | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 έως 9 psiΤυπική εμβέλεια32 μοίρες έως 170 μοίρες. φάΕλεγκτής διαφορικής πίεσης€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-012 Μετρητής ψηφιακού πίνακα, 0.25 έως 0 έως 0.25 ίντσες Εύρος εισόδου WC | AC2CCL 2HLL7 DH-0120.25 έως 0 έως 0.25" wcΑμφίδρομη Εύρος32 μοίρες έως 170 μοίρες. φάΕλεγκτής διαφορικής πίεσης€1,112.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-006 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 5.0 ιντσών
€932.39 /μονάδα