Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 1.25 A, 125 VAC, 6.1 mm Μήκος | BD2YGP

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, Fast Blow, 1.25 A, 125 VAC, Μήκος 6.1 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2YGP Μοντέλο: TR2/6125FF1.25R

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Εκτίμηση τάσης AC125 VAC
Current Rating1.250A
Εκτίμηση τάσης DC72 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα2410 Μέγεθος ασφαλειών
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος2.720 mm
Μήκος6.1mm
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Πλάτος2.720 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0003
Ύψος πλοίου (cm)6.91
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)6.91

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 6125FF

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΎψοςσυσκευασίαΑντίστασηΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN TR2/6125FF4-R Ασφάλεια επιφανειακής βάσης, Γρήγορη εμφύσηση, 72VAC | BC7TYW TR2 / 6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία26 milli-Ohms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF5-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 72VAC, 5A | BC7XZA TR2 / 6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία17 milli-Ohms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF12-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 12A, 72VAC | BC8BMB TR2 / 6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410 (6125 μετρικό)2.72mmΚόψτε την ταινία5.3 mOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF7-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 7A, 72VAC, 5000 Pack | BC8HUE TR2 / 6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι11 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 2.5A, 72VAC, 5000 Pack | BC8MRU TR2 / 6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι45 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 6.3A, 72VAC, 5000 Pack | BC8TFN TR2 / 6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3A2410 Μέγεθος ασφαλειών2.72mmΚαρούλι14 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2 / 6125FF750-R--------€0.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, Fast Blow, 1.25 A, 125 VAC, Μήκος 6.1 mm
€0.67 /μονάδα