Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC CAL52 Σφιγκτήρας μακρύς χάλυβας 1250 Lb Force | AE6TDZ 5UWY8

ENERPAC CAL52 Σφιγκτήρας Μακρύς βραχίονας Steel 1250 Lb Force

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TDZ Μοντέλο: CAL52Cross Ref: 5UWY8
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
€102.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας σφιγκτήρα
Δύναμη σύσφιξης1250 lbs.
Διάσταση A5.81 "
Διάσταση C0.5 "
Διάσταση D0.630 "έως 0.631"
Διάσταση Ε0.76 "
Διάσταση F0.45 "
Διάσταση G1"
Διάσταση Η0.56 "
Διάσταση JM6 x 1
ΥλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8412909005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΔύναμη σύσφιξηςΔιάσταση AΔιάσταση JΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΔιάσταση FΤιμή
ENERPAC CAL22 Βραχίονας σφιγκτήρα Long Steel 500 Lb Force | AE6TDY 5UWY7 CAL220.45 "500 lbs.3.63 "M6 x 10.38 "0.393 "έως 0.395"0.63 "0.42 "€86.76
ENERPAC CAL122 Σφιγκτήρας μακρύς χάλυβας 2600 Lb Force | AE6TEA 5UWY9 CAL1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "έως 0.877"1.2 "0.63 "€38.02
ENERPAC CAL22A Μακρύς περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα, δύναμη σύσφιξης 500 lb | CN2QUW CAL22 / 5UWY7 CAL22A--------€173.16
ENERPAC CAL52A Μακρύς περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα, Δύναμη σύσφιξης 1,250 lb | CN2QUX CAL52 / 5UWY8 CAL52A--------€185.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC CAL52 Σφιγκτήρας Μακρύς βραχίονας Steel 1250 Lb Force
€102.16 /μονάδα