Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SLRD21, Δύναμη 500 lbs, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TDA 5UWU6

ENERPAC Σφιγκτήρας ταλάντευσης SLRD21, δύναμη 500 lbs, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, κάτω φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TDA Μοντέλο: SLRD21Cross Ref: 5UWU6
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
€1,094.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας σφιγκτήρα
Δύναμη σύσφιξης500 lbs.
Εγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξης0.32 "
Σφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.12 τ.μ.
Αποσφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.24 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής ενέργειας
Διάσταση A4.41 "
Διάσταση C3.13 "
Διάσταση C13.78 "
Διάσταση D1.1 "
Διάσταση Δ11.86 "
Διάσταση Δ21.77 "
Διάσταση F0.39 "
Διάσταση GΣΑΕ # 2
Διάσταση Η0.54 "
Διάσταση Κ0.63 "
Διάσταση Ν0.61 "
Διάσταση P0.97 "
Διάσταση Q1/4 "-20 UNC
Διαστάσεις0.825 "
Διάσταση Τ1.22 "
Διάσταση U1.58 "
Διάσταση V0.23 "
Διάσταση Χ0.714 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή λαδιού12 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας500 psi
Τοποθέτηση μεγέθους νήματος# 10-32
Τύπος νήματος τοποθέτησηςΤραχύς
Τοποθέτηση ΤύποςΚάτω φλάντζα
Αριθμός μπουλονιών3
Στερεωμένη χωρητικότητα λαδιού0.08 cu. σε.
Χωρητικότητα λαδιού0.15 cu. σε.
ΠεριστροφήΔεξί
Κτύπημα0.65 "
Γωνία ταλάντευσης30 Βαθμ., 60 Βαθμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.702
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποτελεσματική περιοχή χωρίς σφίξιμο (0.24 τετραγωνικά in.)
    • Γωνία Swing (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση C1Δύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΔιάσταση GΤιμή
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SLRS21, δύναμη 475 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TCU 5UWU0 SLRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "ΣΑΕ # 2€991.33
ENERPAC SLRS51 Σφιγκτήρας περιστροφής, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TCV 5UWU1 SLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "ΣΑΕ # 4€970.08
ENERPAC SLRS121 Σφιγκτήρας περιστροφής, 2400 lbs Force, μονής δράσης, δεξιά στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TCW 5UWU2 SLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "ΣΑΕ # 4€1,298.86
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SLRD51, Δύναμη 1250 lbs, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TDB 5UWU7 SLRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "ΣΑΕ # 4€1,018.49
ENERPAC SLRD121 Swing Clamp, 2600 lbs Force, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, κάτω φλάντζα | AE6TDC 5UWU8 SLRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "ΣΑΕ # 4€1,103.93
ENERPAC SLRD351 Swing Clamp, 7600 lbs Force, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, κάτω φλάντζα | AF8KTF 26VZ45 SLRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "ΣΑΕ # 4€1,943.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Σφιγκτήρας ταλάντευσης SLRD21, δύναμη 500 lbs, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, κάτω φλάντζα
€1,094.55 /μονάδα