Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βραχίονας σφιγκτήρα ENERPAC CAS51 Standard Steel 1250 Lb Force | AE6TDW 5UWY5

ENERPAC Βραχίονας σφιγκτήρα CAS51 Standard Steel 1250 Lb Force

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TDW Μοντέλο: CAS51Cross Ref: 5UWY5
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
€75.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας σφιγκτήρα
Δύναμη σύσφιξης1250 lbs.
Διάσταση A2.39 "
Διάσταση C0.5 "
Διάσταση D0.630 "έως 0.631"
Διάσταση Ε0.76 "
Διάσταση F0.45 "
Διάσταση G1"
Διάσταση Η0.62 "
Διάσταση J1/3 "-24 UNF
Διάσταση P1.58 "
Διάσταση Q1 / 3 "-18
ΥλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8412909005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΔύναμη σύσφιξηςΔιάσταση AΔιάσταση JΔιάσταση PΔιάσταση QΔιάσταση CΔιάσταση DΤιμή
ENERPAC CAS21 Βραχίονας σφιγκτήρα Standard Steel 500 Lb Force | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1 / 4 "-200.38 "0.393 "έως 0.395"€96.95
Βραχίονας σφιγκτήρα ENERPAC CAS121 Standard Steel 2600 Lb Force | AE6TDX 5UWY6 CAS1210.82 "2600 lbs.3.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3 / 8 "-160.7 "0.876 "έως 0.877"€118.42
ENERPAC CAS121A Βραχίονας σφιγκτήρα κοντής περιστροφής, Δύναμη σύσφιξης 2,600 lb | CN2QVA CAS121 / 5UWY6 CAS121A--------€178.08
ENERPAC CAS21A Βραχίονας σφιγκτήρα κοντής περιστροφής, Δύναμη σύσφιξης 500 lb | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------€126.14
ENERPAC CAS51A Βραχίονας σφιγκτήρα κοντής περιστροφής, Δύναμη σύσφιξης 1,250 lb | CN2QVC CAS51 / 5UWY5 CAS51A--------€138.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Βραχίονας σφιγκτήρα CAS51 Standard Steel 1250 Lb Force
€75.60 /μονάδα