Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SULD51, Δύναμη 1250 lbs, διπλής ενέργειας, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDT 5UWY2

ENERPAC Σφιγκτήρας ταλάντευσης SULD51, Δύναμη 1250 lbs, Διπλής δράσης, Αριστερή στροφή, Άνω φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TDT Μοντέλο: SULD51Cross Ref: 5UWY2
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
€1,079.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας σφιγκτήρα
Δύναμη σύσφιξης1250 lbs.
Εγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξης0.39 "
Σφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.28 τ.μ.
Αποσφιγκτήρας αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.59 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής ενέργειας
Διάσταση A5.33 "
Διάσταση Β2.73 "
Διάσταση C1.08 "
Διάσταση C11.97 "
Διάσταση D1.37 "
Διάσταση Δ12.13 "
Διάσταση Δ22.25 "
Διάσταση F0.63 "
Διάσταση GΣΑΕ # 4
Διάσταση Η0.38 "
Διάσταση Κ0.76 "
Διάσταση Ν0.75 "
Διάσταση P1.58 "
Διάσταση Q1/3 "-18 UNC
Διαστάσεις1.614 "
Διάσταση Τ1.89 "
Διάσταση U1.97 "
Διάσταση V0.268 "
Διάσταση W2.6 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή λαδιού25 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας500 psi
Τοποθέτηση μεγέθους νήματος1 / 4 "-28
Τύπος νήματος τοποθέτησηςΤραχύς
Τοποθέτηση ΤύποςΆνω φλάντζα
Αριθμός μπουλονιών3
Στερεωμένη χωρητικότητα λαδιού0.25 cu. σε.
Χωρητικότητα λαδιού0.53 cu. σε.
ΠεριστροφήΑριστερό
Κτύπημα0.89 "
Γωνία ταλάντευσης30 Βαθμ., 60 Βαθμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.017
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποτελεσματική περιοχή χωρίς σφίξιμο (0.59 τετραγωνικά in.)
    • Γωνία Swing (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση CΔύναμη σύσφιξηςΕγκεφαλικό επεισόδιο σύσφιξηςΔιάσταση C1Διάσταση DΔιάσταση Δ1Διάσταση Δ2Διάσταση FΤιμή
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURS21, Δύναμη 475 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,189.48
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURS51, δύναμη 1100 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€944.15
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURS121, δύναμη 2400 lbs, μονής δράσης, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,345.51
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SULS21, Δύναμη 475 lbs, μονής δράσης, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,052.51
ENERPAC SULS51 Swing Clamp, 1100 lbs Force, μονής δράσης, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,028.90
ENERPAC SULS121 Swing Clamp, 2400 lbs Force, μονής δράσης, αριστερή στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,175.75
Σφιγκτήρας περιστροφής ENERPAC SURD21, δύναμη 500 lbs, διπλής ενέργειας, δεξιά στροφή, άνω φλάντζα | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,116.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Σφιγκτήρας ταλάντευσης SULD51, Δύναμη 1250 lbs, Διπλής δράσης, Αριστερή στροφή, Άνω φλάντζα
€1,079.90 /μονάδα