Κατσαβίδια αέρα

Φίλτρα

CLECOTOOLS -

Κατσαβίδι αέρα

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmΠιστόλι3 / 8 "8.3 "€2,273.83
A19PCA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmΠιστόλι3 / 8 "8.5 "€2,460.60
B19TTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmΧ λαβή3 / 8 "9.8 "€2,728.03
C19TTA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmΧ λαβή3 / 8 "8"€2,497.43
D19TCA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmΧ λαβή3 / 8 "8.1 "€2,673.80
E19SPA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "9.1 "€2,460.60
F19SCA04Q-G1 / 8 "NPT381100 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "9.8 "€2,476.71
A19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmΠιστόλι3 / 8 "9.8 "€2,590.46
A19PCA04Q-G1 / 8 "NPT161100 rpmΠιστόλι3 / 8 "8.1 "€2,323.70
D19TTA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmΧ λαβή3 / 8 "8.4 "€2,559.45
D19TCA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmΧ λαβή3 / 8 "8.5 "€2,723.81
G19SPA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "9.5 "€2,496.23
F19SCA05Q-G1 / 8 "NPT28660 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "10.2 "€2,525.71
A19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmΠιστόλι3 / 8 "9.7 "€2,581.32
A19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmΠιστόλι3 / 8 "8.4 "€2,393.74
H19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmΠιστόλι3 / 8 "8"€2,393.74
D19TTA07Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmΧ λαβή3 / 8 "8.4 "€2,639.35
I19TTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmΧ λαβή3 / 8 "9.7 "€2,725.72
INGERSOLL-RAND -

Κατσαβίδια αέρα

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AQS1P15S1D--------€2,025.96
B1 RPMS1--------€1,752.12
C5RALP17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά2000 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,015.10
D3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0General1800 rpmΠιστόλι3 / 8 "€274.54
E5RANP18"1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά900 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,126.10
F1RANC18.5 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά1000 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,230.92
G1RPNS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,546.61
G1RPMC18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά1650 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,316.07
H5RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά2000 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,154.91
I1RPQS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά500 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,595.13
G1RPNC18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,318.12
J5RANC19.5 "1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά900 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,318.21
K1RLNC19.25 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,204.04
L5RLLC110 "1 / 4 "NPT4.016.0Βιομηχανικά2100 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,245.12
M7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Βιομηχανικά1000 rpmΠιστόλι5 / 16 "€2,703.36
N5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,295.49
O7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Βιομηχανικά1200 rpmΣτη γραμμή5 / 16 "€2,553.77
ASG JERGENS -

Κατσαβίδι αέρα

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHP402.5010.01000 rpm3 / 16 "7"€935.58
BHPFL2805.0020.0250 rpm5 / 16 "9.625 "€1,497.41
CHICAGO PNEUMATIC -

Κατσαβίδι αέρα

ΣτυλΜοντέλοΕπιχείρησηΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣυνολικό μήκοςCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACP2755Υψηλή ταχύτητα, εργονομική1 / 4 "NPT2.56.3 "10General2200 rpmΠιστόλι€357.91
BCP2621Υψηλή ροπή, εργονομική1 / 4 "NPT7.759.1 "31Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή€969.16
CCP2765Υψηλή ροπή, εργονομική1 / 4 "NPT2.57"10General900 rpmΠιστόλι€431.17
DCP2780Υψηλή ροπή, εργονομική1 / 4 "NPT2.56.5 "10General2100 rpmΠιστόλι€436.29
ECP2611Υψηλή ροπή, εργονομική, 3 είσοδοι αέρα1 / 4 "NPT5.259.3 "21Βιομηχανικά1000 rpmΠιστόλι€913.55
FCP2003Αναστρεπτός1 / 8 "NPT2.257.7 "9Βιομηχανικά1100 rpmΣτη γραμμή€1,537.91
SPEEDAIRE -

Κατσαβίδια αέρα

Τα κατσαβίδια αέρα Speedaire χρησιμοποιούνται συνήθως σε εύθραυστες συσκευές παραγωγής που απαιτούν στερέωση χαμηλής ροπής, όπως σύνδεση πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διατηρούν το αντιβράχιο των χειριστών σε συγχρονισμό με το κομμάτι για να μειώσουν την κούραση και να επιτρέψουν την υψηλότερη πίεση και έλεγχο. Αυτά τα κατσαβίδια είναι εφοδιασμένα με ένα τσοκ που συγκρατεί αντικαταστάσιμα κομμάτια κατσαβιδιών και έναν κινητήρα που περιστρέφει τα κομμάτια για να περιστρέφει τις βίδες χωρίς να τα υπερβάζετε. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα κατσαβίδια αέρα, διαθέσιμα σε τύπους πιστόλι και ίσια λαβή.

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕπιχείρησηΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AA81416General1800 rpmΕτερόφυληΑναστρεπτός9.5 "€146.30
B21AA80416General800 rpmΕτερόφυληΑναστρεπτός10.25 "€309.51
C12V7434.029.0Βιομηχανικά1800 rpmΠιστόλιΘετικός7 13 / 32 "€172.24
INGERSOLL-RAND -

Κατσαβίδι αέρα 2.7 έως 30.1 ιντσών-λίβρες.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1RTNS1AB7XBJ€1,751.85
CHICAGO PNEUMATIC -

Κατσαβίδι Κλείσιμο συμπλέκτη

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP2622AH7LWQ€1,007.86
CHICAGO PNEUMATIC -

Κατσαβίδι Συμπλέκτης μαξιλαριού πιστόλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP2612AH7LXF€633.86
CHICAGO PNEUMATIC -

Κατσαβίδι Straight Cushion Clutch

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP2623AH7LXG€464.89

Κατσαβίδια αέρα

Τα κατσαβίδια αέρα είναι κατσαβίδια πεπιεσμένου αέρα σχεδιασμένα για χρήση σε ξύλο, πλαστικό, μέταλλο και ρητίνη σε εφαρμογές παραγωγής, κατασκευής και συναρμολόγησης. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πνευματικών κατσαβιδιών πεπιεσμένου αέρα από μάρκες όπως Σικάγο Πνευματικό, Ingersoll-Rand, Speedaire, Cleco, Master Power και ASG. Ingersoll-Rand ρυθμιζόμενα κατσαβίδια συμπλέκτη παρέχουν ακριβή ροπή για κρίσιμες εφαρμογές βιομηχανικής χρήσης. Αυτά τα ρυθμιζόμενα κατσαβίδια συμπλέκτη διαθέτουν μηχανισμό λειτουργίας σκανδάλης (κατσαβίδια τύπου εμβόλου) ή μοχλού (κατσαβίδια εν σειρά) που επιτρέπει την παροχή πεπιεσμένου αέρα μέσω της εισόδου. Μπορούν είτε να ρυθμιστούν δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα, ενώ το κλείσιμο μειώνει την απαιτούμενη κατανάλωση αέρα. Ο συμπαγής σχεδιασμός in-line τα καθιστά κατάλληλα για χρήση σε στενούς χώρους και η επικάλυψη λαβής εξασφαλίζει λιγότερη κόπωση του χρήστη. Speedaire κατσαβίδια αέρα με εσωτερικές ρυθμίσεις συμπλέκτη τα καθιστούν ιδανικά για εφαρμογές συναρμολόγησης φωτός και γενικές επισκευές. Αυτά τα κατσαβίδια μπορούν να περιστραφούν με μέγιστη ταχύτητα 1800 RPM. Τα κατσαβίδια τύπου λαβής πιστολιού έχουν σχεδιαστεί για εύκολο χειρισμό και διαθέτουν λειτουργία θετικής κατεύθυνσης, ενώ τα κατσαβίδια σε σειρά προσφέρουν αναστρέψιμη λειτουργία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;