INGERSOLL-RAND Κατσαβίδια αέρα


Φίλτρα
Λειτουργία: Αναστρεπτός , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QS1P15S1D
--------€2,025.96
B
1 RPMS1
--------€1,752.12
C
5RALP1
7.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά2000 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,117.53
D
371
7.25 "1 / 4 "NPT4.029.0General1800 rpmΠιστόλι3 / 8 "€274.54
E
5RANP1
8"1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά900 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,148.31
F
1RANC1
8.5 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά1000 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,247.41
G
1RPMC1
8.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά1650 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,323.55
H
1RPQS1
8.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά500 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,654.54
I
5RALC1
8.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά2000 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,177.92
G
1RPNC1
8.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,322.45
G
1RPNS1
8.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,591.26
J
5RANC1
9.5 "1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά900 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,321.36
K
1RLNC1
9.25 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,204.04
L
5RLLC1
10 "1 / 4 "NPT4.016.0Βιομηχανικά2100 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,300.54
M
7RAMC1
10.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Βιομηχανικά1000 rpmΠιστόλι5 / 16 "€2,968.81
N
5RLNC1
10.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,310.51
O
7RLMC1
12 "1 / 4 "NPT4.027.0Βιομηχανικά1200 rpmΣτη γραμμή5 / 16 "€2,607.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;