Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 1RPNS1 Air Screwdriver, Coated Grip, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI | AD3FKJ 3YU84

INGERSOLL-RAND 1RPNS1 Αεροκατσάβιδο, Επικαλυμμένη λαβή, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FKJ Μοντέλο: 1RPNS1Cross Ref: 3YU84
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
€1,546.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.0
CFM @ Πλήρες φορτίο13.0
Τύπος συμπλέκτηΑπενεργοποίηση ακριβείας
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα1000 rpm
Τύπος λαβήςΣτη γραμμή
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΕπιχείρησηΑναστρεπτός
Συνολικό μήκος8.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος πεταλούδαςΠιέστε για να ξεκινήσετε
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής2.7 έως 30.1 ίντσες.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για εγκατάσταση και αφαίρεση βιδών, ιδανικό για τις κατασκευές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις υδραυλικές βιομηχανίες
    • Έρχεται εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο συμπλέκτη απενεργοποίησης που εξασφαλίζει ακριβή λειτουργία και επιτρέπει ταχύτητες από 500 έως 2800 σ.α.λ.
    • Συμπαγής κατασκευή για μεγαλύτερη λειτουργία (ακόμη και σε στενούς χώρους) και ευκολότερη μεταφορά
    • Ο εργονομικός σχεδιασμός λαβής με επίστρωση και ο ελαφρύς σχεδιασμός εξασφαλίζουν λιγότερη κόπωση του χρήστη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΤιμή
Κατσαβίδι INGERSOLL-RAND 371 Air 115 Inch-lb. | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0General1800 rpmΠιστόλι3 / 8 "€274.54
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 7RLMC1 20 έως 110 ίντσες-lb. | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Βιομηχανικά1200 rpmΣτη γραμμή5 / 16 "€2,553.77
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 7RAMC1 20 έως 110 ίντσες-lb. | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Βιομηχανικά1000 rpmΠιστόλι5 / 16 "€2,703.36
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 5RLNC1 13 έως 75 ίντσες-λίβρες. | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,295.49
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 5RANP1 39 έως 70 ίντσες-lb. | AD3CQU 3Y532 5RANP18"1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά900 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,126.10
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 5RALP1 19 έως 35 ίντσες-lb. | AD3CQW 3Y536 5RALP17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά2000 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,015.10
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 5RALC1 13 έως 35 ίντσες-lb. | AD3CQX 3Y538 5RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά2000 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,154.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 1RPNS1 Αεροκατσάβιδο, Επικαλυμμένη λαβή, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI
€1,546.61 /μονάδα