Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 5RANP1 39 έως 70 ίντσες-lb. | AD3CQU 3Y532

INGERSOLL-RAND 5RANP1 Αεροκατσάβιδο 39 έως 70 ίντσες-λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3CQU Μοντέλο: 5RANP1Σταυρός: 3Y532
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
€1,148.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
CFM @ Πλήρες φορτίο17.0
Τύπος συμπλέκτηΘετικό σαγόνι
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα900 rpm
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΕπιχείρησηΑναστρεπτός
Συνολικό μήκος8"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής39 έως 70 ίντσες.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εξάγωνο Bit (1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΤιμή
Κατσαβίδι INGERSOLL-RAND 371 Air 115 Inch-lb. | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0General1800 rpmΠιστόλι3 / 8 "€274.54
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 7RLMC1 20 έως 110 ίντσες-lb. | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Βιομηχανικά1200 rpmΣτη γραμμή5 / 16 "€2,607.29
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 7RAMC1 20 έως 110 ίντσες-lb. | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Βιομηχανικά1000 rpmΠιστόλι5 / 16 "€2,968.81
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 5RLNC1 13 έως 75 ίντσες-λίβρες. | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,310.51
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 5RALP1 19 έως 35 ίντσες-lb. | AD3CQW 3Y536 5RALP17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά2000 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,117.53
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 5RALC1 13 έως 35 ίντσες-lb. | AD3CQX 3Y538 5RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά2000 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,177.92
INGERSOLL-RAND 1RPNS1 Air Screwdriver, Coated Grip, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI | AD3FKJ 3YU84 1RPNS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,591.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 5RANP1 Αεροκατσάβιδο 39 έως 70 ίντσες-λίβρες.
€1,148.31 /μονάδα