QUANTUM STORAGE SYSTEMS Κάτοχοι ετικετών


Φίλτρα
Ύψος: 3" , Χρήση με: Μοντέλα QDC2012-7, QDC2115-9, QDC-2115-12, QDC-2115-17, QDC-2213-12, QDC-2420-12, QDC-2717-12, QDC2515-14, QDC2818-13
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαφινίρισμαΜήκοςΥλικόΤοποθέτηση ΤύποςΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LBL2X8
2"ΚαθαρισμόςΔιαφανής8"ΠολυπροπυλένιοΚρέμασμα1 / 32 "-€25.90
B
LBL2X8CO
2.5 "ΜαύρηFlat Black8.5 "ΠολυπροπυλένιοΚρέμασμα1 / 4 "Αγώγιμο δοχείο πλέγματος€34.43
C
SNH010
3"ΚαθαρισμόςΔιαφανής5"ΠολυπροπυλένιοΕνεργοπ1 / 32 "-€28.61
A
LBL5X8
3"ΚαθαρισμόςΔιαφανής5"ΠολυπροπυλένιοΚρέμασμα1 / 32 "-€37.41
D
QDL-2115
5"Καθαρισμός--Vinyl--Δοχείο διανομής€79.96
A
LBL3X5
5"ΚαθαρισμόςΔιαφανής5"ΠολυπροπυλένιοΚρέμασμα1 / 32 "-€27.96
E
LBL5X8CO
5.5 "ΜαύρηFlat Black8.5 "ΠολυπροπυλένιοΚρέμασμα1 / 4 "Αγώγιμο δοχείο πλέγματος€44.10
F
LBL3X5CO
5.25 "ΜαύρηFlat Black5.5 "ΠολυπροπυλένιοΚρέμασμα1 / 4 "Αγώγιμο δοχείο πλέγματος€42.01

Κάτοχοι ετικετών

Οι θήκες ετικετών Quantum Storage Systems χρησιμοποιούνται για την προσθήκη ετικετών στους κάδους, έτσι ώστε τα αποθηκευμένα περιεχόμενα να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Οι διαφανείς θήκες ετικετών τύπου Snap-on χρησιμοποιούνται με αγώγιμα, διαιρούμενα δικτυωτά δοχεία. Οι επίπεδες μαύρες και διαφανείς, κρεμαστές θήκες ετικετών εφαρμόζουν με ασφάλεια στις μπανιέρες με ή χωρίς καπάκι και προσαρμόζονται εύκολα και αποσπώνται από τις μπανιέρες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα θήκης ετικετών, διαθέσιμα σε πλάτη που κυμαίνονται από 2 έως 5.5 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;