BRADY Δείκτης σωλήνων, καύσιμο λάδι


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Κίτρινο , Χρώμα μύθου: Μαύρη , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
41463
-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€153.75
B
15543
-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€157.46
C
73892
-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€62.15
D
20431
-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€37.20
E
4063-B
1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.96
F
5695-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€22.12
E
4063-C
2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.70
F
5695-II
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€31.64
G
7115-1
2-1/2" to 7-7/8"4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
E
4063-Α
3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.05
H
7115-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
I
7115-4
3/4" to 2-3/8"4"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
E
4063-D
4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.75
J
4063-G
8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€32.76
J
4063-Η
10 έως 15 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€42.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;