Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 15543 Pipe Marker Fuel Oil Yellow | AF4PFY 9E525

BRADY 15543 Μαρκαδόρος σωλήνων καύσιμο λάδι κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4PFY Μοντέλο: 15543Σταυρός: 9E525
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
€157.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος12 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.918
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)32.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5695-I Pipe Marker Fuel Oil Y 1-1/2 έως 2-3/8 In | AA6MTV 14H860 5695-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€22.12
BRADY 5695-II Σωλήνας καυσίμου Λάδι καυσίμου Y 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MTW 14Η861 5695-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€31.64
BRADY 7115-3C Σωλήνας καυσίμου Λάδι καυσίμου Κίτρινο 3/4 ίντσες ή λιγότερο | AE2ZUV 5ADA0 7115-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 7115-1 Σωλήνας καυσίμου Λάδι καυσίμου Y 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE9TDQ 6M385 7115-12-1/2" to 7-7/8"4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7115-4 Marker Pipe Oil Fuel Oil Κίτρινο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE9TEE 6M441 7115-43/4" to 2-3/8"4"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 4063-B Σωλήνας καυσίμου Λάδι καυσίμου Y 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF3RRG 8CLT2 4063-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.96
BRADY 41463 Μαρκαδόρος σωληνώσεων καύσιμο λάδι κίτρινο | AF3RVD 8CMP7 41463-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€153.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 15543 Μαρκαδόρος σωλήνων καύσιμο λάδι κίτρινο
€157.46 /μονάδα