Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 1RLNC1 2.7 έως 30.1 ίντσες-lb. | AD3FKN 3YU88

INGERSOLL-RAND 1RLNC1 Αεροκατσάβιδο 2.7 έως 30.1 ίντσες-λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FKN Μοντέλο: 1RLNC1Cross Ref: 3YU88
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
€1,204.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.0
CFM @ Πλήρες φορτίο13.0
Τύπος συμπλέκτηΡυθμιζόμενο μαξιλάρι
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα1000 rpm
Τύπος λαβήςΣτη γραμμή
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΕπιχείρησηΑναστρεπτός
Συνολικό μήκος9.25 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος πεταλούδαςΜοχλός
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής2.7 έως 30.1 ίντσες.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Hex Bit (Γρήγορη αλλαγή 1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΤιμή
Κατσαβίδι INGERSOLL-RAND 371 Air 115 Inch-lb. | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0General1800 rpmΠιστόλι3 / 8 "€274.54
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 7RLMC1 20 έως 110 ίντσες-lb. | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Βιομηχανικά1200 rpmΣτη γραμμή5 / 16 "€2,607.29
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 7RAMC1 20 έως 110 ίντσες-lb. | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Βιομηχανικά1000 rpmΠιστόλι5 / 16 "€2,968.81
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 5RLNC1 13 έως 75 ίντσες-λίβρες. | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "€1,310.51
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 5RANP1 39 έως 70 ίντσες-lb. | AD3CQU 3Y532 5RANP18"1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά900 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,148.31
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 5RALP1 19 έως 35 ίντσες-lb. | AD3CQW 3Y536 5RALP17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά2000 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,117.53
Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 5RALC1 13 έως 35 ίντσες-lb. | AD3CQX 3Y538 5RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Βιομηχανικά2000 rpmΠιστόλι1 / 4 "€1,177.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 1RLNC1 Αεροκατσάβιδο 2.7 έως 30.1 ίντσες-λίβρες.
€1,204.04 /μονάδα