Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 12V743 Κατσαβίδι αέρα 20 έως 115 ίντσες-lb. | AA4PDE

SPEEDAIRE 12V743 Αεροκατσαβίδι 20 έως 115 ίντσες-λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4PDE Μοντέλο: 12V743
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
€172.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
CFM @ Πλήρες φορτίο29.0
Τύπος συμπλέκτηΘετικός
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα1800 rpm
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΕπιχείρησηΘετικός
Συνολικό μήκος7 13 / 32 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής20 έως 115 ίντσες.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.287
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)19.69
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εξάγωνο Bit (1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕπιχείρησηΣυνολικό μήκοςΤιμή
Κατσαβίδι αέρα SPEEDAIRE 21AA80 800 Rpm | AB6EEJ 21AA80416General800 rpmΕτερόφυληΑναστρεπτός10.25 "€309.51
SPEEDAIRE 21AA81 Κατσαβίδι αέρα 1800 σ.α.λ. | ΑΒ6ΕΕΚ 21AA81416General1800 rpmΕτερόφυληΑναστρεπτός9.5 "€146.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 12V743 Αεροκατσαβίδι 20 έως 115 ίντσες-λίβρες.
€172.24 /μονάδα